7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)Dサブコネクタ(ケーブルのみ)
エコ商品
材質(シース)軟質ビニール 材質(絶縁体)半硬質ビニール 材質(導体)軟銅より線 ケーブル長(cm)100 シース厚(mm)1 シース色 耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 ) 導体サイズ(mm)0.3 導体外径(Φmm)0.72 導体構成(本/mm)60/0.08 絶縁体構成/0.25mm 絶縁体外径(mm)1.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7 仕上外径(mm)9.3 概算質量(kg/km)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 試験電圧2000V JIS規格JIS C3401 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用 長さ(m)100 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
14,980 税込16,478
翌日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用 長さ(m)100 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(100m)
27,980 税込30,778
翌日出荷

関連キーワード