カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • バイク純正部品(15)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 防犯用品(6)
  • 塗料(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cw-24」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メールボックス(24人用) ナイキメールボックス(24人用)ナイキ
369,800税込406,780
1台
45日以内出荷
付属品名刺差し材質本体・扉:スチール塗装仕上扉:クリアーホワイト高さ(mm)1750奥行(mm)450グリーン購入法適合
ライト付きカップウォーマー ホワイト CW671 幅110×奥行24×高さ113 CRECOTEライト付きカップウォーマー ホワイト CW671 幅110×奥行24×高さ113CRECOTE
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
デスクに彩りと温かさをプラスしてくれる、カラフルなライト付きカップウォーマー。3段階(55℃・65℃・75℃)の温度調節が可能で、気分や飲み物に合わせてちょうど良い温かさをキープできます。可愛らしいデザインとやわらかな光が、仕事中のリラックスタイムにぴったり。コンパクトサイズ(幅110×奥行24×高さ113mm)で場所を取らず、USB接続で手軽に使えるのも魅力です。毎日のデスクワークに、ほっとひと息つける瞬間をプラスしませんか?
用途光と温もりをひとつに。デスクに癒しを届けるライト付きカップウォーマー付属品USBケーブルホワイト電源AC100-240V ((50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×24×113機能ライト付き温度調節3段階(55℃/65℃/75℃)電圧×電流(VA)DC3.0-5V
HPE NW CW 5150EI 24G 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 24G 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
719,800税込791,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
869,800税込956,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150HI 24SFP 8G 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI 24SFP 8G 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5150HI 24G 8SFP 6SFP28 Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI 24G 8SFP 6SFP28 SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
839,800税込923,780
1台
8日以内出荷
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW昭和技研工業
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ グリーンハウス23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイグリーンハウス
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度4ms、23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
表面処理ノングレアコントラスト比4000:1最大解像度1920×1080入力端子アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラック入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8インチワイドパネル駆動方式VA
インターリンクR シェルフ両面タイプ用フロントパネル W2400用 布地C<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR シェルフ両面タイプ用フロントパネル W2400用 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1枚
25日以内出荷
幅(mm)2336質量(kg)6.4高さ(mm)415奥行(mm)30色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ワッペン シナモロール パイオニアワッペン シナモロールパイオニア
649税込714
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温
モニタリングリレー SPDT CARLO GAVAZZIモニタリングリレー SPDTCARLO GAVAZZI
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi DUB03 は、精密 TRMS AC / DC 過電圧又は低電圧監視リレーです。内蔵ラッチ機能により、リレー出力のオン位置を維持できます。DIPスイッチで測定範囲を選択可能 相対スケールで電圧を調整可能 相対スケールでヒステリシスを調整可能
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB03●コード番号:201-0823アズワン品番65-8064-20
超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ STL超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズSTL
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ主な用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ STL超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズSTL
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ主な用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様●軸径軸長:Φ3×10mm D形状 白色カバー付き●定格トルク:450(最大2000)gcm/5V●回転数:30~100rpm、減速比1/196●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)アズワン品番67-0362-22
カウンターウェイト サンドビックカウンターウェイトサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8フランジ13関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.59MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.6MB)図解NoCSR311M チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100(14) チェンケース部品_No.30、BL3210JP 本体部品_No.31、CST310S-CW チェンケース部品 6カクナット_No.21、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.28、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.21、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.37、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.30、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.28、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.30、NST3030M チェンケース部品_No.21、CST311M チェンケース部品 6カクナット_No.17、CSR310M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.30、MCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.33、CSR311M-PW チェンケース部品 6カクナット_No.24、JH311CSR チェンケース部品_No.28など
コード BIGM(丸山製作所)コードBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB)図解NoMCV3100T エンジン部品_No.24、CSR310M-PW エンジン部品 コード_No.24、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.24、MCV3101T(12) エンジン部品_No.24、GKC3101T(10) エンジン部品_No.24、JH311CSR エンジン部品_No.24、MCV3100T(12) エンジン部品_No.24、CST311M 本体部品 コード_No.24、CST310M-PW エンジン部品 コード_No.24、MCV3100T(C) エンジン部品_No.24、CSR310S エンジン部品 コード_No.24、MCV3101T(10) エンジン部品_No.24、CST310S エンジン部品 コード_No.24、JH311CST エンジン部品_No.24、CST311S 本体部品 コード_No.24、GKC3100R(12) エンジン部品_No.24、CSR311S 本体部品 コード_No.24、MLC3100R(12) エンジン部品_No.22、MCV3100(14) エンジン部品_No.24、CSR311M 本体部品 コード_No.24、MCV301T-125 エンジン部品_No.24、MLC3101T(10) エンジン部品_No.22、CSR311S-PW 本体部品 コード_No.24、CST310S-CW エンジン部品 コード_No.24、JH310CSTS-P エンジン部品_No.24、MCV3100(12) エンジン部品_No.24、NST3030M エンジン部品_No.24、CSR311M-PW 本体部品 コード_No.24
リング BIGM(丸山製作所)リングBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格WB16-73関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)図解NoMCV3501(16) キャブレタ部品_No.24、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.24、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.31、CST310S キャブレタ部品 リング_No.30、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.30、CST310M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、CSR310S キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.30、NST3030M キャブレタ部品_No.30、JH311CSR キャブレタ部品_No.30、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.30、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.24、CSR311M キャブレタ部品 リング_No.30、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.30、MCV351-125 キャブレタ部品_No.24、CST311S キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.24、JH311CST キャブレタ部品_No.30、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.30、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.31、CSR311M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.31、CSR311S キャブレタ部品 リング_No.30、CSR310M-PW キャブレタ部品 リング_No.30、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.31、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.30、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.32、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.30、CSR351S(14) キャブレタ部品 リング_No.24、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.31、CST310S-CW キャブレタ部品 リング_No.30、CSR311S-PW キャブレタ部品 リング_No.30、MCV3100T キャブレタ部品_No.30、CST311M キャブレタ部品 リング_No.30
ポンプカバー BIGM(丸山製作所)ポンプカバーBIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB)図解NoNST3030M オイルポンプ部品_No.25、CST311M オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR311S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR311M オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、JH311CSR オイルポンプ部品_No.25、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、JH311CST オイルポンプ部品_No.25、CST311S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CST310S-CW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.24、CST310S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CST310M-PW オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25、CSR310S オイルポンプ部品 ポンプカバー_No.25
オイルフイルタボデイ BIGM(丸山製作所)オイルフイルタボデイBIGM(丸山製作所)
559税込615
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.71MB)図解NoCST310S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.24、MCV3100T オイルポンプ部品_No.24、JH311CSR オイルポンプ部品_No.23、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.24、CSR311S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.24、CSR310M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.23、NST3030M オイルポンプ部品_No.23、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.24、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.23、CST310S-CW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.23、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.19、CST311M オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.23、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.19、CSR310S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、CSR311S-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、CSR311M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.24、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.22、CSR311M オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.19、CST311S オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、CST310M-PW オイルポンプ部品 オイルフイルタボデイ_No.23、JH311CST オイルポンプ部品_No.23
テンショナーアセンブリ BIGM(丸山製作所)テンショナーアセンブリBIGM(丸山製作所)
809税込890
1個
9日以内出荷
仕様18~20フクム規格マニユアル関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.84MB)図解NoGKC3100R(12) チェーンケース部品_No.24、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.24、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.24、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.24、GKC3101T(10) チェーンケース部品_No.24、NST3030M チェンケース部品_No.17、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.17、JH311CSR チェンケース部品_No.24、JH311CST チェンケース部品_No.17、MCV3100PW(14) チェンケース部品_No.24、CST310S-CW チェンケース部品 テンショナーアセンブリ_No.17
アイドルニードル BIGM(丸山製作所)アイドルニードルBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格WB102-3147関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.8MB)図解NoCSR311S-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、CST310S-CW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.24、CST311S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.23、CST310S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.24、MCV3100T キャブレタ部品_No.24、CST310M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.24、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.24、CSR310M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、CSR310S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.24、JH311CST キャブレタ部品_No.24、CSR311S キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.24、CSR311M-PW キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.23、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.24、JH311CSR キャブレタ部品_No.24、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.23、CST311M キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24、NST3030M キャブレタ部品_No.24、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.23、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.24、CSR311M キャブレタ部品 アイドルニードル_No.24
スイッチアセンブリ BIGM(丸山製作所)スイッチアセンブリBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格スライドシキ、25~28フクム関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.91MB)図解NoJH310CSTS-P ハンドル部品_No.24、CST310S-CW ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、CST311M ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、JH311CST ハンドル部品_No.24、CST310S ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、CST310M-PW ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24、NST3030M ハンドル部品_No.24、CST311S ハンドル部品 スイッチアセンブリ_No.24
回転トルク計 杉崎計器回転トルク計杉崎計器
319,800税込351,780
1個
62日以内出荷
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備回転速度が 5~50RPM で選択可能 5RPM刻み一定トルクで締め付けも可能AC電源に連動し、自動でオン/オフ2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理空転式トルクドライバーの検査ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
67,980税込74,778
1セット(3000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7012-74
巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 24 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,498税込2,748
1セット(100個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6982-74
LEDテープ 白 24V dc PowerLEDLEDテープ 白 24V dcPowerLED
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットの 5M28265CW シリーズは、クールホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途CRI が 80 を超える 高出力: 9.6 W/ m このリールで使用
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpowerアズワン品番65-7237-70
三菱車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス三菱車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(三菱)RVR[H22/2~H26/4](GA3W,GA4W)、アウトランダー[H24/10~R3/12](GF7W,GF8W)、[H17/10~H24/10](CW4W,CW5W,CW6W)、[H25/1~R3/12(PHEV)](GG2W,GG3W)、エクリプスクロス[R2/12~現在](GK1W、GK9W)、[H30/3~R2/12](GK1W、GK9W)、ギャラン フォルティス[H19/8~H27/3](CY3A,CY4A,CY6A)、デリカ D:5[R1/10~現在](CV1W)、[H20/5~R1/10](CV1W,CV2W,CV4W,CV5W)、[H19/1~H20/5](CV5W)、パジェロ[H18/10~H26/7](V83W,V87W,V88W,V93W,V97W,V98W)、ミラージュ[H28/1~現在](A03A)、[H24/8~H28/1](A03A,A05A)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカー三菱
日産車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス日産車純正サウンドアップ用コード(20P)カナテクス
8,775税込9,653
1個
9日以内出荷
純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
日産 NV350キャラバン 8インチカーナビゲーション用インストレーションセット カナテクス日産 NV350キャラバン 8インチカーナビゲーション用インストレーションセットカナテクス
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(日産)キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CN8E26,CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VR2E26)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CW4E26,CW8E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)構成部品パネル、フック、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、車速用配線コネクター(12P)、アンテナ変換コード、その他適合メーカー日産
ウインドシールド MOD. VISION KAWASAKI Z900RS 18' | 024C Puig (プーチ)ウインドシールド MOD. VISION KAWASAKI Z900RS 18' | 024CPuig (プーチ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
適合車種【KAWASAKI】Z900RS (2018-2023),Z900RS SE (2022-2023)
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m MCOシャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55mMCO
939税込1,033
1個
4日以内出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン55m シャープ製 UX-NR4A4に対応しております。
適合機種シャープUX-NR4A4、UX-NR4A4W が使用できるFAX機UX-C204CL UX-F10CL UX-F10CWUX-F12CL UX-F12CWUX-F14CL UX-F14CW UX-F104YUX-F24CL UX-F24CW UX-F24MRUX-F250CL UX-F250CWUX-F34CL UX-F34CW UX-V501CL UX-V501CWUX-V502CL UX-V502CW UX-V503CL UX-V503CWUX-W30CL UX-W30CW UX-W31CL UX-W31CWUX-W55CL UX-W55CW UX-W60CL UX-W60CWUX-WB10CL UX-WB10CW UX-Y301CWUX-Y302CL UX-Y302CW UX-Y303CL UX-Y303CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(5) が使用できるFAX機でんえもん710LC でんえもん711LC でんえもん712LC でんえもん714LCでんえもん715LC でんえもん717LC でんえもん717LCw でんえもん718LCでんえもん760LC でんえもん770BLC でんえもん771BLC でんえもん771BLC
24型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス24型ワイド液晶ディスプレイ ブラックグリーンハウス
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比50000000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ24型ワイドパネル駆動方式FSA(VAと同等性能)ブルーライトカット対応
キャンブロ フードパン クリアー キャンブロキャンブロ フードパン クリアーキャンブロ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂クリア耐熱温度(℃)-40~99
配線ダクトカバー 配線ダクトカバー トヨスチール(トヨセット)配線ダクトカバー 配線ダクトカバートヨスチール(トヨセット)
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプオーム電機
2,698税込2,968
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIサイズA4タイプS-SH2タイプ適合機種メーカーシャープ、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●定格電圧範囲:24 → 280V ac●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput RN Sensata / CrydomPM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput RNSensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:瞬時●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
サイズA4長さ(m)33