20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A)5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60両用 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)22/60 最高電圧(V)6900 二次電流(A)5
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
仕様CT用端子カバー
1袋(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード