カテゴリ
- パソコン/周辺機器(35)
- 制御機器(20)
- 切削工具(9)
- 電気材料(8)
- バイク部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 溶接用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 防犯用品(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 洗車・清掃(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
- キャンブロ(7)
- ダンドリビス(6)
- パナソニックコネクト(6)
- NOJIMA ENGINEERING(5)
- ユニオンツール(4)
- ブロードウォッチ(4)
- MCO(4)
- タンガロイ(3)
- GATOR Case(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アドテック(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(2)
- ミヤコ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 東洋技研(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 近藤製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cwc」の検索結果

工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ
Cleco(クレコ)¥53,980~税込¥59,378~1台6日以内出荷ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
ウェハーキャリア
アズワン¥1,170~税込¥1,287~1個当日出荷ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)色半透明
フードパン用 平面カバー
キャンブロ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。各サイズのパンに合うカバー。パン容量を最大限利用。材質ポリカーボネイト色クリアー耐熱温度(℃)-40~+99
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
コンパクトコーナレンチ
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。トラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15A
Wキャップ 100入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から5日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
フードパン用 取手付カバー
キャンブロ¥659~税込¥725~1個当日出荷耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。深いモールド取手で、つかみやすくなっています。材質ポリカーボネイト色クリアー耐熱温度(℃)-40~+99
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥77税込¥851個3日以内出荷から31日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
Wキャップ&ミニワッシャーセット 各10入り
ダンドリビス¥419税込¥4611箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄適合ビススリムビス
ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ色白質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
ダンドリ ビスキャップ Wキャップ Abox
ダンドリビス¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から12日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE厚さ(mm)3.6直径(mm)14
洗濯機排水トラップ クルバ
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。 今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。 カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。 豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
Wキャップ 500入り
ダンドリビス¥2,998税込¥3,2981箱(500個)当日出荷から4日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビススリムビス
ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Wi-Fi接続可能な500万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ用途防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ色ホワイト質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)64×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 802.11 b/g/n画素数500万画素(5M)使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
ファーバーカステル 水彩色鉛筆
Faber Castell(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(12色)ほか翌々日出荷から5日以内出荷水に溶ける水彩色鉛筆。 水彩画スケッチが楽しめる、豊かな表現が可能。 柔らかな描き心地の芯は、全ての色が水溶性です。 普通に色鉛筆としても使用できますが、描いたあとに水を含ませた筆で上からなぞれば、水彩画のような表現も可能。 初めての方でも、気軽に水彩スケッチにトライできる水彩色鉛筆です。太さ(mm)(芯)3
ボタンに留めるネームホルダー
クリップウェア¥359税込¥3951個3日以内出荷針を使わない!首から下げない!縫い付けたボタンにしっかり留まる、新発想のネームホルダー「CLIP WARE CASE」。胸元のボタンにパチッと簡単に装着できるので、服を傷めず安心・安全。医療現場、製造現場、飲食業、イベント会場など、衛生・機能性が求められる場面で大活躍します。【特長】・針を刺さない:安全ピンやクリップ不要で服に穴が開きません。寸法(mm)対応ボタン:直径11~13入数1
カスタム・ホイール・クリーナー
AUTOGLYM¥4,498税込¥4,9481本(500mL)当日出荷デザインホイール用クリーナー。 特殊配合された生分解性界面活性剤、アルカリ性洗浄剤等の働きにより、アルミホイールはもちろんクロームメッキやアルマイト処理されたホイールに付着したブレーキダストや汚れを素早く安全に取り除くことができます。 ハイテック・ホイール・ブラシと合わせてお使いいただくと隅々まで簡単にクリーニングすることが可能です。危険物の類別非危険物
Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥309税込¥3401パック(10組)翌々日出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとミニワッシャーがセットになっています。
ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷Wi-Fi接続可能な200万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ用途防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ仕様【画像】正像寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約130電源DC12-30V/1A信号形式ワイヤレス解像度200万画素動作温度(℃)-10~50防水性IPX7画角約120°(対角)最低照度(Lux)0.1