11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
3日以内出荷



1個
449 税込494
3日以内出荷



RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA 質量(g)約240 保護構造IP60(IEC規格) 材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート) 接続9ピンDサブコネクタ 周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz) 消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V) インターフェースRS-422 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下 耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V 指向角(°)±2 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間 伝送方法全二重双方向伝送 伝送速度DC~19200bps 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回 変調方式FSK変調
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EBM(江部松商事)マルチベーカー MAX-1
オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。
質量(kg)11 電源(V)単相100・750W 外寸(mm)270×455×H195
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
1個
409 税込450
翌々日出荷

CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
適合機種CWFシリーズ
1袋(4個)
409 税込450
翌々日出荷

片手に収まるわずか90gの色差計です。iOS及びAndroidに適応
質量(g)90 電源充電式 再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合) 測定時間1秒 インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 校正自動 測定径(Φmm)8 サイズ(mm)Φ310×102 波長間隔(nm)10 サービス分類レンタル
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード