カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 家電(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx100」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長バー C×100L コバルテック

    延長バー C×100L

    コバルテック
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
  • スポーツバイク専用リアキャリア 昭和インダストリーズ

    スポーツバイク専用リアキャリア

    昭和インダストリーズ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能 JIS規格クラス18準拠品 リフレクター(別売)取り付け可能
    ブラック最大積載量(kg)18まで積載可能寸法(mm)幅130×奥行335クラス18
  • トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット  LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • テーブルナンバー アルミ製 光

    テーブルナンバー アルミ製

    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)49横(mm)20
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    72,980税込80,278
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。
    ベルト形CXベルト上幅(mm)22.8ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴムタイプローエッジコグタイプ種類Vベルト角度(°)36
  • 高耐食性ラック用縞山カバ分割 カナフジ電工

    高耐食性ラック用縞山カバ分割

    カナフジ電工
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti

    ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト

    Xacti
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!。ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。
    適応胸囲(cm)最大120程度まで対応質量(g)約350内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)
  • 小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • SAコーティング超硬6枚刃エンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬6枚刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 1/100  ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-100寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
  • 小型レーザ測距センサ CX-F100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ測距センサ CX-F100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型

    西邦工業
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
  • ウェーブラジアスミルWRCX型 住友電工ハードメタル

    ウェーブラジアスミルWRCX型

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • スポットライト ロング E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ロング E11 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
    材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
  • SCX100DN honeywell

    SCX100DN

    honeywell
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルクロス ショアジギング SHORE JIGGING MajorCraft

    トリプルクロス ショアジギング SHORE JIGGING

    MajorCraft
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    80g前後のジグをロングキャスト。ブリ、ヒラマサ、カンパチも余裕なパワフルモデル。
    仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:80±20サイズ(号)PEライン:1.5-3.5動作アクション:Regular Fast
  • ウェブラジアスミル 住友電工ハードメタル

    ウェブラジアスミル

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
  • トリプルクロス ショアジギング SHORE JIGGING MajorCraft

    トリプルクロス ショアジギング SHORE JIGGING

    MajorCraft
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ロングキャストはもちろん、高い足場でも活躍。足元やピックアップ直前のバイトも安心。
    仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:60±20サイズ(号)PEライン:1-3動作アクション:Regular Fast
  • トリプルクロス ショアジギング LIGHT SHORE JIGGING MajorCraft

    トリプルクロス ショアジギング LIGHT SHORE JIGGING

    MajorCraft
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    様々なフィールドで楽しめるLSJ。サーフなど遠浅なポイントでも活躍する遠投性能。
    仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:40±20サイズ(号)PEライン:1-2.5動作アクション:Regular Fast
  • スポットライト ショート E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト ショート E11 電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
    材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH

    TDK
    9,398税込10,338
    1セット(250個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)

    伸興電線
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
  • ヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKX イスカル

    ヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKX

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    両面6コーナー使いのヘリカル切刃形状チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

    伸興電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
  • 小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • レザーケース ブラック 富士フイルム

    レザーケース ブラック

    富士フイルム
    9,998税込10,998
    1個
    23日以内出荷
    本体との一体感を重視し、実用性にもこだわった高級本革製の速写ケース。 本体に装着したままメモリーカードやバッテリーの出し入れが可能です。
    ブラック対応機種X100V
  • 超小型引張・圧縮ロードセル eSCX シリーズ イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル eSCX シリーズ

    イマダ
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.2% F.S.以内
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,690税込4,059特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ

    イマダ
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1%F.S. 以内
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    913,000税込1,004,300
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Class4 PoE Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Class4 PoE Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    998,800税込1,098,680
    1個
    5日以内出荷
    固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ネックストララップ RICOH(リコー)

    ネックストララップ

    RICOH(リコー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。
    対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8
  • ヘッドマウント Xacti

    ヘッドマウント

    Xacti
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    CX-WE100/WE110用のヘッドマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取り付けて、ハンズフリーで装着者目線での映像撮影が可能。頭部へ直接取り付けで、帽子・ヘルメットとの併用可。フリーサイズ、軽量、コンパクト。取付け位置は左右切り替え可能です。
    取付場所左右選択可頭囲(cm)ヘッドバンド:44~56(±3)本体質量(g)約90使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~60℃/湿度0~90%RH