カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 制御機器(29)
  • 切削工具(16)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx32」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンドカバー OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドカバーOHNO(大野ゴム工業)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
サクションホース インダス CX耐油 カクイチサクションホース インダス CX耐油カクイチ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送許容圧力(MPa)0.5仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
軸の形状SDSプラス C
レールホルダ 日東工業レールホルダ日東工業
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷
適合機種GP31CX・32CX、GN32CX、CB31X・32Xセット内容20コ入
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニットomron(オムロン)(1件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機コード出力形ロータリースイッチ AC富士電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(59件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度縮合信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
補修パーツ 日東工業補修パーツ日東工業
99税込109
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ Raythinkハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+Raythink
79,980税込87,978
1個
欠品中
CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。PC用温度分析ソフトウェアが付属します。安心の日本語表示。
仕様FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5~14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能)付属品CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1)寸法(mm)237×75×92質量(g)約520電源充電式リチウムバッテリ内蔵温度測定範囲(℃)-20~+150 / 100~550精度(℃)±2または±2%のいずれか大きい方インターフェースUSB Type-C、microSDカードディスプレイ2.8インチ / 320×240解像度256×192防塵防水性能IP54焦点距離(mm)3.2耐衝撃性衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6)電源供給USB Type-C動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)10~95 (結露しないこと)保管温度(℃)-20~+60外部接続USB、WiFiフレームレート25Hzアラーム最高 / 最低温度アラーム稼働時間(時間)最大15
SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニットomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
進化し続けるマシンコントローラの決定版。 小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。 プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。 LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。 入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。 デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。 メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。 より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。 入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。
付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.42(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード)処理速度I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs(割込高速起動機能使用時)保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~EMCイミュニティレベルゾーンBサイクル実行タスクフラグ128点シリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度縮合信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)ダイニチ工業
3,499税込3,849
1個
4日以内出荷
タンク容量(L)5.0適合機種FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-32NCAZ1, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-KH3222NC, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-SD32NC1, FW-YK32NC4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32R4, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
219,800税込241,780
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェアomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
689税込758
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度縮合信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)
9日以内出荷
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.14(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CX-32-1714(5.0%)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-30SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
クリップ (1N32) MAZDA(マツダ)クリップ (1N32)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
599税込659
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350引張強度(MPa)5.5密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)70危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類引裂き強度(kN/m)21
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
USB充電器 Swift Mix PD対応[USB-A/USB Type-C 各1ポート]合計32W AUKEY(オーキー)USB充電器 Swift Mix PD対応[USB-A/USB Type-C 各1ポート]合計32WAUKEY(オーキー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
USB Cx1、USB Ax1の合計2ポートを搭載。合計で最大32Wの出力で同時充電。USB-C単ポート出力は65Wの高出力、MacBook Air 等のノートPCへの急速充電も可能。コンパクト設計で省スペースでの充電が可能。折りたたみ式プラグを採用し収納、持ち運びに便利。
ポート数2
フューエルエレメント(トリプル)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)フューエルエレメント(トリプル)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
用途主な適合純正品番(日立住友クレーン)4326739相当品高さ(mm)170ねじ径M24 P1.5外径(mm)93
HPE Aruba Networking CX 6400 32p 25G SFP28 4p 100G QSFP28 MACsec v2 Extended Tables Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking CX 6400 32p 25G SFP28 4p 100G QSFP28 MACsec v2 Extended Tables ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,069,000税込12,175,900
1個
5日以内出荷
スイッチモジュール。HPE Aruba Networking CX 6400 32p 25G SFP28 4p 100G QSFP28 MACsec v2 Extended Tables Module。
カムフィックス 焼きばめ式ホルダー C-SRKIN-CX イスカルカムフィックス 焼きばめ式ホルダー C-SRKIN-CXイスカル
67,980税込74,778
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
カムフィックス一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シラク CX マッド チューブレス 700*32C IRCシラク CX マッド チューブレス 700*32CIRC
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
サイズ700×32C適合サイズ700×32Cブラック
液晶保護フィルム EIZO ColorEdge CX271-CNX3 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム EIZO ColorEdge CX271-CNX3 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO ColorEdge CX271-CNX3取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX イスカル焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CXイスカル
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookCX1 (CX1100)CX1 (CX1101)CX1 (CX1500)CX34 Flip (CX3401)CX3402CBA-MW0151CX3402CBA-MW0153Dash F15Detachable CM3 (CM3000)Detachable CZ1 (CZ1000)Duo 15 SEduo 16 GX650E210E410E510FA507NUFA507NVFA507XIFA507XVFA607PI-R98R4070SFA607PV-R98R4060SFlip 14 TM420Flip C214Flip C434Flip C436Flip CM1(CM1400)Flip CM3 (CM3200)Flip CM5 (CM5500)Flip CR1Flip CX3 (CX3400)Flip CX5 (CX5500)Flip CX5 (CX5601)FX507VVFX507VV4FX507ZU4FX507ZV4FX607JV-I7R4060SG14 (2024) GA403G14 AW SEG14 GA402すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【ASUS/エイスース】★パソコン/ディスプレイ/モニターProArt Display OLED PA32DCProArt Display PA24ACProArt Display PA279CRVProArt Display PA279CV-JProArt Display PA27ACProArt Display PA27UCXProArt Display PA27UCXProArt Display PA27UCX-KProArt Display PA329CRVProArt Display PA329CVProArt Display PA329QProArt Display PA32UCProArt Display PA32UCGProArt Display PA32UC-KProArt Display PA32UCR-KProArt Display PA32UCXProArt Display PA32UCX-KProArt Display PA32UCX-PProArt Display PA32UCX-PKProArt Display PA348CGVProArt Display PA34VCASUS B1100FASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)ASUS E510ASUS ExpertBook B1ASUS ExpertBook B9 B9450ASUS M3700WYASUS U500MAASUS Vivobook 14ASUS Vivobook 14XASUS Vivobook 15 OLEDASUS Vivobook 15XASUS Vivobook 16ASUS Vivobook 16X (K3604)ASUS Vivobook 17 (X1704)ASUS Vivobook Go 14ASUS Vivobook Go 15 OLEDASUS Vivobook Pro 15 OLEDASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)ASUS Zenbook 14 Flip OLEDASUS Zenbook 14X OLEDASUS Zenbook 15 OLEDASUS Zenbook 15 UX534ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)ASUS Zenbook S 13 OLEDDesigno Curve MX34VQExpertBook B9PA279CV-R2021 ROG Flow X132021 ROG Strix G15 Advantage Edition2021 ROG Strix G152021 ROG Strix G172021 ROG Strix SCAR 152021 ROG Strix SCAR 172021 ROG Zephyrus Duo 15 SE2021 ROG Zephyrus G14 AW SE2021 ROG Zephyrus G142021 ROG Zephyrus G152021 ROG Zephyrus M162021 ROG Zephyrus S17ROG Flow X13 (2022) GV301ROG Flow X13ROG Flow X16ROG Mothership GZ700ROG Strix G10DKROG Strix G15 (2022) G513ROG Strix G15ROG Strix G16 (2023) G614ROG Strix G17 (2022) G713ROG Strix G17 (2023) G713ROG Strix G17ROG Strix G18 (2023) G814ROG Strix GA15ROG Strix GT15ROG Strix SCAR 15 (2022) G533ROG Strix Scar 16 (2023) G634ROG Strix SCAR 17 (2022) G733ROG Strix Scar 17 (2023) G733ROG Strix SCAR 17 SE (2022)ROG Strix SCAR 17ROG Strix Scar 18 (2023) G834ROG Strix XG256QROG Strix XG258QROG Strix XG276QROG Strix XG279QROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITIONROG Strix XG27AQMROG Strix XG27AQM-G EVA EditionROG Strix XG27UQROG STRIX XG32VQRROG Strix XG35VQROG Strix XG43UQROG Strix XG49VQROG Strix XG49WCRROG SWIFT 360Hz PG259QNROG Swift 360Hz PG259QNRROG Swift 360Hz PG27AQNROG Swift OLED PG27AQDMROG Swift OLED PG42UQROG SWIFT PG27UQROG Swift PG32UQXROG SWIFT PG35VQROG Zephyrus Duo 15ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650ROG Zephyrus G14 (2022) GA402ROG Zephyrus G14 (2023) GA402ROG Zephyrus G14ROG Zephyrus G14ROG Zephyrus G15 (2022) GA503ROG Zephyrus G15ROG Zephyrus G15ROG Zephyrus G16 (2023) GU603ROG Zephyrus M15ROG Zephyrus M16 (2022) GU603ROG Zephyrus M16 (2023) GU604ROG Zephyrus S15ROG Zephyrus S17VA32UQVivobook S 14X OLEDVP289QVP28UQGVP32UQTUF GAMING VG259QMTUF Gaming VG279QGL1ATUF GAMING VG279QL1ATUF GAMING VG279QMTUF Gaming VG27AQTUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITIONTUF GAMING VG27AQL1ATUF Gaming VG27VQTUF Gaming VG289Q1ATUF Gaming VG28UQL1ATUF Gaming VG30VQL1ATUF GAMING VG32VQTUF Gaming VG35VQZenbook 13 UX334Zenbook 14 OLEDZenbook 14X OLED Space EditionZenbook Flip S UX371EAZenbook Pro 14 Duo OLEDZenbook Pro Duo UX581Zenbook S 13 OLEDZenbook S UX393 (11th Gen Intel)★Mini PCASUS - Google Meet hardware kitASUS Chromebox 4Mini PC PB40Mini PC PB50Mini PC PB60Mini PC PB60GMini PC PN50Mini PC PN62VivoMini VC65-C1VivoMini VC66-C2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス