カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「cx6」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ モノCX トンボ鉛筆修正テープ モノCXトンボ鉛筆(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
OPEN LOCKボタンを動かすだけで簡単にカートリッジ交換!スライドロック機構カートリッジ式。巻き戻しボタン付。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 005
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立 MCX型ピカコーポレイション(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から翌日出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク、Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式
ヘルール内ネジソケット カクダイヘルール内ネジソケットカクダイ(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
形状ソケット材質SUS304
綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 店頭での切り売り用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機グリーンボルト 組込みネジタイプ篠原電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45取扱説明書(3.0MB)最高計数速度5kcps
2連はしご アルインコ2連はしごアルインコ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
エコノミータイプの2連はしご安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。材質綿種類金剛打
綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など
コンパスCXシリーズ オーハウスコンパスCXシリーズオーハウス
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
高耐食性ラック用縞山型カバー カナフジ電工高耐食性ラック用縞山型カバーカナフジ電工
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
CF-S21NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CF-S21NR(リサイクル)岐阜プラスチック工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×261折りたたみ寸法(mm)366×262×88名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×284
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6D
アルミトップケース65L COOCASE(クーケース)アルミトップケース65LCOOCASE(クーケース)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
余裕の大容量タイプ。 一般的なフルフェイスヘルメットであれば、2 個を収納可能。 インナーライナーと荷掛けレールを標準装備しており、付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。
寸法(mm)308×565×395質量(kg)10.05容量(L)65
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6C
CB-S21NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CB-S21NR(リサイクル)岐阜プラスチック工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×252折りたたみ寸法(mm)366×262×76名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×272
50mmx6.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx6.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
全長(m)6幅(mm)50エスコ品番EA981CX-6材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)2揚量(t)2
400mm ハンガー エスコ400mm ハンガーエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様女性用ハンガーエスコ品番EA928CX-6寸法(mm)400×9
電子てんびん (プレミアムパック) オーハウス電子てんびん (プレミアムパック)オーハウス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から46日以内出荷
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)表示形式デジタル計量皿形状
サイドクランプ SHTサイドクランプSHT
17,980税込19,778
1セット(4個)
当日出荷
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
1/60   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/60 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-60寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:6.99
20mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ20mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-62材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)21寸法D(mm)3寸法E(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)8
6mm 袋ナット(ステンレス製) エスコ6mm 袋ナット(ステンレス製)エスコ
510税込561
1個
翌々日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6
30mm ブラシヘッド(ナイロン製) エスコ30mm ブラシヘッド(ナイロン製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
EA109CX-3、-5用替ブラシ
エスコ品番EA109CX-6A
50mmx6.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx6.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-6.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)50全長(m)6.5揚量(t)2
35mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ35mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-65材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)38寸法D(mm)4寸法E(mm)35寸法B(mm)25寸法C(mm)9
アダプター(グリースニップル用 エスコアダプター(グリースニップル用エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛アズワン品番65-2314-43危険物の類別非危険物
40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ40mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10
26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ26mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8
17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ17mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7
30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ30mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8
ハーネス インストルメント (1ACX) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ACX)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
(1N)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1N)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KCX) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KCX)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1NCX) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NCX)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1ACX) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ACX)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KCX) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KCX)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1ACX) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ACX)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷