カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「cx6」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ モノCX トンボ鉛筆修正テープ モノCXトンボ鉛筆(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
OPEN LOCKボタンを動かすだけで簡単にカートリッジ交換!スライドロック機構カートリッジ式。巻き戻しボタン付。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号16 112 005
はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立 MCX型ピカコーポレイション(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から翌日出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク、Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ヘルール内ネジソケット カクダイヘルール内ネジソケットカクダイ(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
形状ソケット材質SUS304
綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 店頭での切り売り用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機グリーンボルト 組込みネジタイプ篠原電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)質量(g)500耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45取扱説明書(3.0MB)最高計数速度5kcps
2連はしご アルインコ2連はしごアルインコ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
エコノミータイプの2連はしご安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形CXベルト上幅(mm)22.8ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴムタイプローエッジコグタイプ種類Vベルト角度(°)36
綿ロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク綿ロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。材質綿種類金剛打
綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク綿金剛打ロープドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など
コンパスCXシリーズ オーハウスコンパスCXシリーズオーハウス
19,980税込21,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
高耐食性ラック用縞山型カバー カナフジ電工高耐食性ラック用縞山型カバーカナフジ電工
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
CF-S21NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CF-S21NR(リサイクル)岐阜プラスチック工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×261折りたたみ寸法(mm)366×262×88名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×284
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6D
アルミトップケース65L COOCASE(クーケース)アルミトップケース65LCOOCASE(クーケース)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
余裕の大容量タイプ。 一般的なフルフェイスヘルメットであれば、2 個を収納可能。 インナーライナーと荷掛けレールを標準装備しており、付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。
寸法(mm)308×565×395質量(kg)10.05容量(L)65
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6C
CB-S21NR(リサイクル) 岐阜プラスチック工業CB-S21NR(リサイクル)岐阜プラスチック工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
容量(L)20有効内寸(mm)335×232×252内寸(mm)335×232×252折りたたみ寸法(mm)366×262×76名入れなし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×262×272
50mmx6.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx6.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
全長(m)6幅(mm)50エスコ品番EA981CX-6材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)2揚量(t)2
400mm ハンガー エスコ400mm ハンガーエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
仕様女性用ハンガーエスコ品番EA928CX-6寸法(mm)400×9
電子てんびん (プレミアムパック) オーハウス電子てんびん (プレミアムパック)オーハウス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から46日以内出荷
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)または単3電池×3(付属)表示形式デジタル計量皿形状
サイドクランプ SHTサイドクランプSHT
17,980税込19,778
1セット(4個)
当日出荷
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
1/60   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/60 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-60寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:6.99
20mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ20mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-62材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)21寸法D(mm)3寸法E(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)8
6mm 袋ナット(ステンレス製) エスコ6mm 袋ナット(ステンレス製)エスコ
510税込561
1個
翌々日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6
30mm ブラシヘッド(ナイロン製) エスコ30mm ブラシヘッド(ナイロン製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
EA109CX-3、-5用替ブラシ
エスコ品番EA109CX-6A
50mmx6.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx6.5m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-6.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)50全長(m)6.5揚量(t)2
35mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ35mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-65材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)38寸法D(mm)4寸法E(mm)35寸法B(mm)25寸法C(mm)9
アダプター(グリースニップル用 エスコアダプター(グリースニップル用エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛アズワン品番65-2314-43危険物の類別非危険物
40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ40mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10
26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ26mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8
17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ17mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
翌日出荷
耐熱温度(℃)100使用温度範囲(℃)-30~100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7
30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ30mm オイルウィンドウ(ライン型)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100形状丸形仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネートクリア寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8
ハーネス インストルメント (1ACX) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ACX)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
(1N)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)(1N)ハーネス,インストルメントMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷