カテゴリ
- メカニカル部品(366)
- FA担当者のオススメ新商品(366)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- バイク部品(26)
- 自動車補修部品(20)
- 制御機器(19)
- カー用品(18)
- 事務用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 機構部品(7)
- 建築金物(5)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(366)
- コガネイ(35)
- SMC(18)
- SPEEDRA(SSK)(16)
- デュオ(16)
- ビュートン(13)
- omron(オムロン)(10)
- ESTERA(9)
- ロイヤル化成(6)
- TMEHジャパン(5)
- エスコ(4)
- コーセル(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ムラコ(3)
- NTB(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cy-a」の検索結果

マイルドライナー
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷おだやかで優しい色合いのラインマーカーインク水性顔料タイプツイン線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0軸径(Φmm)111.5全長(mm)141.5質量(g)10.1最大径(Φmm)11.5商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
レターケース透明プラスチック引出し
コクヨ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
エアーカーテンノズル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番288-2159材質真鍮質量(g)16
ナイロン手袋
Star Field(星野商店)¥1,298税込¥1,4281ダース(12双)当日出荷から4日以内出荷長繊維を使用しているので強度があり、毛羽立ちにくい手袋となっております用途一般作業機能強度あり滑り止め効果無RoHS指令(10物質対応)対応
IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ
omron(オムロン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から67日以内出荷油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防 油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知 冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ どんな場所でもお知らせ 上位機器から一括設定 清掃しやすい構造材質SUS304
40スクエア用スロットアダプター(先入れナットセット)
TMEHジャパン¥449税込¥4941セット3日以内出荷スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、インサートナットIN416×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)29
ヘッドレストアップ・アタッチメント
LAKIA¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ヘッドレストの高さが低いうしろ子供のせに対応するべく開発されたアタッチメント アタッチメントを装着することでヘッドレストの高さを12センチ前後アップし、お子様が自身の頭でチャイルドシートカバーを支えるという悩みを解消 サイドの張り出しも大きく室内空間を大きく確保 厚手のクッション材を内蔵し安心感もアップ 取り付けも簡単で、LAKIAチャイルドシートレインカバー(リア用)のリボンを通す角カンを装備し、リボンの突っ張りを抑えスッキリ付属品ベルクロテープ4本色グレー
マイルドライナー ブラッシュ
ゼブラ¥129税込¥1421本翌々日出荷から6日以内出荷おだやかな色合いの筆タイプラインマーカータイプシングルインク水性顔料軸径(Φmm)11.5全長(mm)148.0質量(g)10.5
アルミローラーガイド
TMEHジャパン¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷アルミパイプの溝に沿ってスライドすることができます。材質フレーム:アルミニウム、ベアリング:スチール、ローラー:ポリアセタール質量(g)83
IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ
omron(オムロン)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示材質SUS304接続ねじ種類R(テーパねじ)
40スクエア用スロットアダプター(後入れナットセット)
TMEHジャパン¥459税込¥5051セット3日以内出荷スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)30
アルミスロットアダプターセット(後入れナットセット)
TMEHジャパン¥399税込¥4391セット3日以内出荷スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセット取付ける場合に使用します。セット内容ACY-07B×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)23
電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット)
ライン精機¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から52日以内出荷小型・軽量・低価格なリセット機能無しのトータルカウンタです。用途事務機器、自動販売機、印刷機、遊技機械、各種リース機等の駆動回数管理用に使用。リセットリセット無し最高計測速度10Hz許容電圧変動±10%
YL-780C 多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ
山本光学¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向けレンズ色ブラウンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)型式YL-780可視光線透過率(%)23波長(nm)266-355、532、940-1070タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ付属品専用ケース・クリーナークロス形状一眼仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可質量(g)64種類レーザー保護具規格EN(CE)適合波長(nm)266-355(OD8)、532(OD8)、940-1070(OD6)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイト材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応OD値8、8、6
アルミスロットアダプターセット(先入れナットセット)
TMEHジャパン¥399税込¥4391セット7日以内出荷スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセット取付ける場合に使用します。セット内容ACY-07B×1コ、ボルトM0610W×1コ、インサートナットIN416×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)24
スマートインジケータ:SIシリーズ
azbil(旧:山武)¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷から72日以内出荷●LEDバーグラフによる高視認性表示:プロセス量を高輝度LEDバーグラフで直感的に表示。表示色は赤・緑・黄から選択可能で、遠目からでも状態把握が容易です。 ●コンパクトなDINサイズ:DINサイズの小形・軽量設計で、制御盤への密着取り付けや多点実装に適しています。 ●汎用アナログ入力に対応:DC4?20mA、1?5V などのアナログ信号を直接入力でき、各種発信器や調節計と容易に接続可能です。用途●プロセス量の見える化:温度・圧力・流量・電流などのアナログ信号をバー表示し、運転状態を一目で把握。 ●制御盤・操作盤の監視モニタ調節計やPLCの補助表示として使用し、現場での確認性を向上。 ●簡易アラーム監視:設定値超過を警報接点出力で検知し、ブザー・ランプ・インターロックに利用。 ●工場・装置メーカーの標準部品:半導体装置、加熱装置、一般産業機械などで、低コストかつ確実な状態表示用インジケータとして採用
フロントフェンダー
SPEEDRA(SSK)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種YAMAHA YZF-R6 2006-2016
リアフェンダー ロングタイプ
SPEEDRA(SSK)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種YAMAHA YZF-R25/YZF-R3/MT-25/MT-03
インナーサイドパネル 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
タンクトップカバー
SPEEDRA(SSK)¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
タンクサイドカバー 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥26,980~税込¥29,678~1セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
フロントフェンダー
SPEEDRA(SSK)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種YAMAHA YZF-R1 2009-2014
アンダーヒートガード
SPEEDRA(SSK)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種YAMAHA YZF-R1 2009-2014
ラジエーターサイドカバー 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
ヒールプレート 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
ハンドガード 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。適合車種YAMAHA MT-09 TRACERトレーサー
エアダクトカバー 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥22,980税込¥25,2781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
タンクセンターカバー
SPEEDRA(SSK)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
サイドカバー 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
ミラーカバー 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
リアフェンダー
SPEEDRA(SSK)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から100日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
Chromebook Y4/N100/4GB/32GB/AP無
NEC Corporation¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷付属品小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書他質量(g)約1283電源(V)バッテリーまたはAC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.8センサージャイロセンサー、加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.9×210×19.9※突起部含まず最大消費電力(W)約45データメモリ容量メインメモリ:オンボード4GB[固定 LPDDR5]、フラッシュメモリ:約32GB eMMC解像度HD:1366×768ドット使用環境温度(℃)5~35使用CPUインテルプロセッサー N100省エネ法に基づくエネルギー消費効率10区分キーストローク(mm)1.6充電時間(時間)ON時約2.1/OFF時2.0スピーカー内蔵ステレオスピーカー液晶モニターTFTカラーIPS方式液晶(LEDバックライト、グレア)タッチパネル(静電容量方式)最大1677万色メモリーバス(MHz)4800グラフィックアクセラレーターインテルUHDグラフィックス(プロセッサーに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)キーボード78キー、JIS標準配列ポインティングデバイス10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)Webカメラインカメラ:HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、アウトカメラ:Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数500万画素、AF機能付き使用環境湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)キーピッチ(mm)18.2ヘッドフォン端子1(入出力共用)バッテリー稼動時間約12.5時間USBポートUSB 5Gbps(Type-C)(左側面×2/Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)省エネ基準達成率(%)A:100以上110未満搭載OSChrome OSBluetoothSmart Ready(Ver5.3)内蔵マイクモノラルマイク×2エネルギー消費効率(kWh/年)11.1コア数4スレッド数4モニターサイズ11.6型ワイドクロック周波数最大3.40GHz無線LANWi-Fi 6E(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
...