カテゴリ

  • メカニカル部品(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • 建築金物(65)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • カー用品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cy-d」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-D50(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-D50(リターン式)

    ノーブランド
    58,980税込64,878
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)24サービス分類リサイクル・リビルト
  • PCチャンネルブラシワイヤー(D・U型) アサヒペン

    PCチャンネルブラシワイヤー(D・U型)

    アサヒペン(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
    適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
    全長(mm)1735定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45トラスコ品番327-4128材質アルミ合金質量(kg)4.2縮長(mm)1040脚頭形状球面
  • PDラベル ARC株式会社

    PDラベル

    ARC株式会社
    14,980税込16,478
    1箱(9000枚)
    3日以内出荷
    物流現場に欠かせない物流感熱ラベル
    種類糊:強粘着ミシン目
  • 電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット) ライン精機

    電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット)

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    小型・軽量・低価格なリセット機能無しのトータルカウンタです。
    用途事務機器、自動販売機、印刷機、遊技機械、各種リース機等の駆動回数管理用に使用。リセットリセット無し最高計測速度10Hz許容電圧変動±10%
  • シリンダー(PR) 美和ロック

    シリンダー(PR)

    美和ロック(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウッドシェルフ 横浜ディスプレイミュージアム

    ウッドシェルフ

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • オリジナルマルチフラットチューブ 4芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 4芯

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • マイカコンデンサ 30pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 30pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)30
  • マイカコンデンサ 15pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 15pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)15
  • シリンダー(JN) 美和ロック

    シリンダー(JN)

    美和ロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オリジナルマルチフラットチューブ 2芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 2芯

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • マイカコンデンサ 200pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 200pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)200
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    DB、DF、DTいずれの組合せもできます
    用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マイカコンデンサ 330pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 330pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)330
  • アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せ

    NACHI(不二越)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    DB、DF、DTいずれの組合せもできます
    用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ玉軸受 7000番台 P5 組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7000番台 P5 組合せ

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ウッドフレームL 横浜ディスプレイミュージアム

    ウッドフレームL

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(cm)W24×H33
  • オリジナルマルチフラットチューブ 8芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 8芯

    千代田通商
    30,980税込34,078
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • マグネットパネル 横浜ディスプレイミュージアム

    マグネットパネル

    横浜ディスプレイミュージアム
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(cm)W62×H62
  • オリジナルマルチフラットチューブ 6芯 千代田通商

    オリジナルマルチフラットチューブ 6芯

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マイカコンデンサ 150pF GB[制御機器]

    マイカコンデンサ 150pF

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    Φd0.7(±0.1)mm定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)7.5(±1)精度(%)±5静電容量(pF)150
  • オリジナルマルチストレートチューブ 8芯 千代田通商

    オリジナルマルチストレートチューブ 8芯

    千代田通商
    30,980税込34,078
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • オリジナルマルチストレートチューブ 6芯 千代田通商

    オリジナルマルチストレートチューブ 6芯

    千代田通商
    22,980税込25,278
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • グラフィックキット スクーター MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット スクーター

    MDF(エムディーエフ)
    2,698税込2,968
    1セット
    10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーヤマハパターンストロボ
  • シリンダー(U9 2個同一) 美和ロック

    シリンダー(U9 2個同一)

    美和ロック
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    本数キー:6本
  • オリジナルマルチストレートチューブ 4芯 千代田通商

    オリジナルマルチストレートチューブ 4芯

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
    材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気、工業用水、真空芯数4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能最高使用圧力(kPa)真空:100
  • MIWA U9 DZ.CY DT66~74 ST MIWA

    MIWA U9 DZ.CY DT66~74 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA U9 DZ.CY DT42~49 CB MIWA

    MIWA U9 DZ.CY DT42~49 CB

    MIWA
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA UR RA.CY DT35~40 ST MIWA

    MIWA UR RA.CY DT35~40 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個(2個)
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)35~40グリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL77-1.CY DT33~40 MIWA

    MIWA U9 SL77-1.CY DT33~40

    MIWA
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 ALN.CY DT33~41 ST MIWA

    MIWA U9 ALN.CY DT33~41 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA U9 TRD-HS.CY DT28 ST MIWA

    MIWA U9 TRD-HS.CY DT28 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)28グリーン購入法適合
  • MIWA U9 DZ.CY DT58~65 ST MIWA

    MIWA U9 DZ.CY DT58~65 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA U9 FN.CY DT33~41 ST MIWA

    MIWA U9 FN.CY DT33~41 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷