カテゴリ
- 制御機器(41)
- 防災用品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cyberpower」の検索結果

PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥69,980税込¥76,9781個欠品中PR1500JP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)24.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1050
CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷CP1200PFCLCDJP用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)11.3本体寸法(mm)奥行355定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)280本体幅(mm)100定格出力容量(W)780
ST425 425VA/260W
CyberPower¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ST425JP用途ブリック型UPS幅(mm)115質量(kg)1.72高さ(mm)82.5奥行(mm)210出力NEMA5-15Rx8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)425RoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)260
OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥181,980税込¥200,1781個4日以内出荷OL2200RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1形状ラック/タワー規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600出力電圧(V)AC100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20入力電圧(V)100~125運転方式常時インバータ電源コード(m)3保存温度(℃)0~40容量(W)1440入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10設置方式ラック/タワー安全規格FCCクラスA/UL/BSMI/VCCI充電時間(時間)4容量(VA)2200蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90出力コンセント形状NEMA 5-20R出力コンセント数7
PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用
CyberPower¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷PR1000LCDRT1UJP用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
PR750用バッテリパック
CyberPower¥28,380税込¥31,2181個5日以内出荷RBP0054用途PR750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)132
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波
サイバーパワー¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波
サイバーパワー¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き材質プラスチック色黒出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
LANマネジメントカード
CyberPower¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷RMCARD205用途LANマネジメントカード本体質量(kg)0.038本体寸法(mm)奥行76.5RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36.1本体幅(mm)54
CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ
サイバーパワー¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷CyberPower CP750PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP750PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)6.9色黒出力容量(VA):750、容量(W):525、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:10、出力形状:NEMA 5-15R × 10、バッテリ及びサージ保護出力口数:5、アウトレット - サージのみ保護:5、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1、USB-C × 1、USB充電電流:5V/3.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×330×361入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :220、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1/アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :7.6、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.5、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0007、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :27.5各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
SX750 750VA/450W
CyberPower¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷SX750UJP用途ブリック型UPS奥行(mm)81出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)3.5入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)310定格出力容量(W)450
PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷PR750LCD3CJP用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750
CP750用バッテリパック
CyberPower¥18,180税込¥19,9981個4日以内出荷RBP0053用途CP750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:1個本体質量(kg)2.8本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)100本体幅(mm)65
PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷PR1500RTXL2UJP用途2Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)30.7本体寸法(mm)奥行500定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)1200
200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷OL1000ERTXL2U用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
CPJ1200用バッテリパック
CyberPower¥23,980税込¥26,3781個欠品中RBP0122用途CPJ1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.5本体寸法(mm)奥行130バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)94本体幅(mm)151
PR1500用バッテリパック
CyberPower¥38,980税込¥42,8781個欠品中RBP0050用途PR1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)12.4本体寸法(mm)奥行152バッテリー容量(Ah)17バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)174本体幅(mm)181
PR1000用バッテリパック
CyberPower¥31,980税込¥35,1781個欠品中RBP0060用途PR1000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)7.9本体寸法(mm)奥行196バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)151
SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用
CyberPower¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷SL550UJP用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3.4本体寸法(mm)奥行169定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)151本体幅(mm)361定格出力容量(W)330
PR1500RTXL2UJP用バッテリパック用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷BP48VP2U02用途PR1500RTXL2UJP用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:4個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)30本体寸法(mm)奥行500バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433
PR1500RTXL2UJP用バッテリパック
CyberPower¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷RBP0129用途PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)10.9本体寸法(mm)奥行314バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)67本体幅(mm)207
OL2200/3000用バッテリパック
CyberPower¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷RBP0076用途OL2200/3000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:6個本体質量(kg)16.54本体寸法(mm)奥行440バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)65本体幅(mm)206
PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷PR3000SLJP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷PR1000JP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷RBP0112用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)5.81本体寸法(mm)奥行305バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36本体幅(mm)203
OL2200/3000用増設バッテリ
CyberPower¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷BP72V60ARTJP用途OL2200/3000用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)44本体寸法(mm)奥行600バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
OL1000/1500用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷BP36V60ARTJP用途OL1000/1500用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)23本体寸法(mm)奥行430バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷CP750PFCLCDJP用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10本体質量(kg)6.9本体寸法(mm)奥行260定格出力容量(VA)750RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)246本体幅(mm)100定格出力容量(W)525
OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷OL1000RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥629,800税込¥692,7801個4日以内出荷OL6KERTHD用途200V入出力常時インバータUPS仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台本体質量(kg)42本体寸法(mm)奥行720定格出力容量(VA)6000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)6000
200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥359,800税込¥395,7801個4日以内出荷OL3000ERTXL2U用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2700
CP900/CP1200用バッテリパック
CyberPower¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷RBP0049用途CP900/1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行202バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)66本体幅(mm)152
OL1000/1500用バッテリパック
CyberPower¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷RBP0074用途OL1000/1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:3個本体質量(kg)8.8本体寸法(mm)奥行310バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)68本体幅(mm)160
PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷PR2000SLJP用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1本体質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1800RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1800
OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥142,980税込¥157,2781個4日以内出荷OL1500RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)1080
CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用
CyberPower¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷CPJ500用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)4.1本体寸法(mm)奥行278定格出力容量(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)165本体幅(mm)92定格出力容量(W)300
常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波
サイバーパワー¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から13日以内出荷常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)材質金属色黒出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%入力電圧(V)100~125電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%出力波形正弦波相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±10、60±10動作温度(℃)0~40過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
CyberPower¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷OL3000RTJP用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2160
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波
CyberPower¥55,980税込¥61,5781台7日以内出荷IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。質量(kg)11.8色黒出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)66~130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波バックアップ時間8分RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)750/750切替時間6ms
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)