14,256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-22
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)1.35 タイプD型 最高回転数(min-1[r.p.m])500 寸法L(mm)145 寸法F(mm)50 寸法D(Φmm)47 寸法l(mm)25 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)47.5 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.1
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)21 シリーズPSL-D 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)26 許容トルク(N・m)150 寸法D(mm)40 寸法P(mm)31 軸側面圧(N/mm2)140 許容スラスト力(N)13600 M1用2-M5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)145 山数2×5 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)48 最高使用温度(℃)70
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様 寸法L(mm)21 シリーズPSL-D-C 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)26 許容トルク(N・m)150 寸法D(mm)40 寸法P(mm)31 軸側面圧(N/mm2)140 許容スラスト力(N)13600 M1用2-M5
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷



1枚(100枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷







1袋(21個)
667 税込734
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
36日以内出荷


HiKOKI(日立工機)ダンツキドリル 4D-22D
寸法L(mm)82 有効長(mm)46 アズワン品番64-8320-76 錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1袋(100個)ほか
24,174 税込26,591
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
19,040 税込20,944
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100枚)
2,798 税込3,078
4日以内出荷














ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリル GSFDR2D-022
(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
l111 l212 全長L(mm)50 刃径D(Φmm)2.2 シャンク径d2(mm)4
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷