カテゴリ

  • メカニカル部品(217)
  • 自動車純正部品(211)
  • 農業機械(180)
  • 作業工具(110)
  • 制御機器(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 切削工具(55)
  • 機構部品(45)
  • 物流用品(40)
  • 自動車補修部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 空調・電設資材(26)
  • バイク純正部品(22)
  • バイク部品(22)
  • 建築金物(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 測定用品(20)
  • オフィス家具(15)
  • 医療(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • トラック純正部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-31-1」の検索結果

1,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
669税込736
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
2線変換アダプタ MIWA2線変換アダプタMIWA
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。
用途錠種自動判別用【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
への字 ヒナカ(旧:日中製作所)への字ヒナカ(旧:日中製作所)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
用途への字絨毯押さえ材質アルミ長さ(m)2000板厚(mm)1.8穴の有無
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトD形(スタンダード)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 GC (微粒)NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個(1kg)
当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
2,188税込2,407
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
亜鉛黒袋ナット DIY-ID亜鉛黒袋ナットDIY-ID
239税込263
1袋(4個)
当日出荷
ボルトの先に固定する事で、ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
1,998税込2,198
1袋
当日出荷から9日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
ディープソケット11mm S.E.K.(スエカゲツール)ディープソケット11mmS.E.K.(スエカゲツール)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
二面幅(mm)11
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ファイバーストーンスティック ミニターファイバーストーンスティックミニター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
BNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ] フジパーツBNC変換プラグ [ピンプラグ/BNC変換プラグ]フジパーツ
789税込868
1個
当日出荷
ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50オス形状BNCプラグ×1メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテックAFDシステム 吊元仮固定キャッチアトムリビンテック
469税込516
1個
欠品中
用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
6,998税込7,698特価
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
(MD31)ガスケット,Oフィラ ミツビシ(MD31)ガスケット,Oフィラミツビシ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ミニモ 電着ダイヤモンドバー ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバーミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100ミニター
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
粒度100材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形三ツ星ベルト
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷から84日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
51,980税込57,178
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール鉄工用月光ドリル(袋入り)ビックツール(3件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(10本)
当日出荷から15日以内出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:プッシュロックターンリセット取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30
アドワン レインボードキュメントホルダー セキセイアドワン レインボードキュメントホルダーセキセイ
999税込1,099
1冊
当日出荷
書類をわかりやすくスッキリ分類 12色のグラデーションが美しい レインボーカラーのドキュメントホルダー 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントホルダー。 バッグインバッグで、カバンの中もスッキリ分類整理。 A4クリアーファイルがそのまま入るワイド設計。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!
仕様12仕切り材質ポケット:再生PP、ホック:POM、タイトルシール:紙幅(mm)18厚さ(mm)表紙:0.6サイズA4ヨコ寸法(縦×横)(mm)260×325ポケット数13グリーン購入法適合
段付ドライバービット NAC(長堀工業)段付ドライバービットNAC(長堀工業)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD3斎藤ツヰストドリル製作所
3,500税込3,850
1箱(10本)
3日以内出荷から14日以内出荷
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
...
tgk 絶縁管 696-31-31-11特集