カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「d-800st」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープケース (中皿付) 明邦化学ディープケース (中皿付)明邦化学(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
材質ポリプロピレンクリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
ディープケース BeHAUSディープケースBeHAUS
719税込791
1個
3日以内出荷
中皿、本体それぞれに仕切り板を付けられるので収納物に合わせて区切ることができます。クリアタイプで中身が見やすいです。止め具が大きいのでしっかりロックできます。信頼の日本製です。
用途小物の収納、整理に材質本体/ポリプロピレン止め具:黒仕切板8枚(中皿)、4枚(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』 吾妻商会(AZUMA)ソーラー充電LED発光規制標識『とまれ』吾妻商会(AZUMA)
139,800税込153,780
1枚
16日以内出荷
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置材質アルミニウム仕様高輝度反射シート付属品取り付けバンド×2組寸法(mm)表示部:841×677寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3発光色赤色LED使用数(個)12
GIVI D352ST スクリーン GP800 DAYTONA(デイトナ)GIVI D352ST スクリーン GP800DAYTONA(デイトナ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
339税込373
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
69,980税込76,978
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
空気タンク 明治機械製作所空気タンク明治機械製作所
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
ビデオアクセサリー ATENビデオアクセサリーATEN
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用仕様(最大取り付け数)4適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892質量(kg)1.42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892RoHS指令(10物質対応)対応
キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパBIGM(丸山製作所)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
部品名称キユウスイベンストツパ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.31、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.43、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-α1000ST 動力噴霧機(1)部品_No.38、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.45、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.45、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-F610 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.47、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.38、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.46、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.44、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.43、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.43など