材質18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(g)145
寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。
ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式
付属品ケース
セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)
種類セット品
ハンドル径(Φmm)37.5
商品構成セット品
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
特価
¥259
税込¥285
当日出荷
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構
付属品集風器
幅(mm)148
質量(kg)0.33
高さ(mm)175
奥行(mm)68
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.7
SEISHINの栽培セットの水やりにピッタリ!。高品質な日本製スプレーは、きめ細かなミストをスムーズに噴射でき、日々のお手入れを便利で快適にしてくれます。シンプルでどんなお部屋にも合うアイテムをセレクトしました。植物に優しいミストで、水のやりすぎをを防ぐ、日本製スプレー。
材質ボトル/PET、ヘッド/プラ
容量(mL)180
寸法(Φ×高さH)(mm)45×188
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10
表面処理ノンコート
1セット(4本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
定格電流(A)2
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
仕様30V
付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書
質量(g/個)【ファン】97
1セット
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。
光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。
光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。
※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄
厚さ(mm)2.3
質量(kg)0.7
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質ハイス
コーティングTiNコーティング
シャンク形状テーパシャンク
軒先をすっきりと演出します。
用途軒といからたてといに雨水を落とすための部材です。
適合サイズPC30・S30
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
GOOD DESIGN 機能と上質さを極めたプレミアムなガスコンロ
材質コバルトハイス
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ