カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 学童・教育用品(1)

「d-sla」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    CTFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g エレコム

    スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
    材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVCブラック耐荷重(g)250角度調節
  • D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    D-sub/D型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    結合方式-
  • 自動走行ロボットキット ビット・トレード・ワン

    自動走行ロボットキット

    ビット・トレード・ワン
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    電子工作に習熟したいユーザーのための入門用ロボットキットです。 サレジオ高専の学生や先生と共同開発したこのキットは、抵抗やコンデンサなどのハンダ付けを行うだけで自動走行するロボットを作ることができます。 組み立てマニュアルも付属し、ハンダ付けが初めての方でも安心して練習に取り組むことが可能です。 近接センサ搭載で壁などの障害物を感知しストップする機能や、かざした手を追随する機能など楽しく遊べるロボットになっています。 ハードウェアのみでの走行を実現しているため、ソフトウェア面の心配は必要ありません。 教育現場の声を反映した、ハンダ付けの習熟と電気回路の基礎学習ができる入門用ロボットとして、自由工作や教材用途におすすめです。
    仕様【別途必要物】ハンダごて・ハンダ線・プラスドライバー(ハンダ吸い取り線の準備推奨)、【測距モジュール】GP2Y0A21YK×2、【駆動部】ギアボックス付きDCモーター×2個寸法(mm)78×125×105質量(g)145電源単4電池×4本(別売)使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
  • やわらかLightningケーブル HIDISC

    やわらかLightningケーブル

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
    用途充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応質量(g)約20ケーブル長(m)1対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホスタンド アーム クリップ固定 360度回転 角度調節 幅約90mmまで対応 フレキシブルアーム 寝ながら エレコム

    スマホスタンド アーム クリップ固定 360度回転 角度調節 幅約90mmまで対応 フレキシブルアーム 寝ながら

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンを挟むだけでしっかり固定できる、クリップタイプのアームスタンドです。ホルダー部は360度回転し、フレキシブルアームと合わせて角度を自由に調節可能。机に固定するクリップは安定しやすい設計で、ぐらつきにくく動画視聴なども快適に楽しめます。
    用途スマホホルダーはクリップタイプのため、片手で端末を着脱できます。 。幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 。ホルダー内側には、スマートフォンのズレや傷を防ぐ保護シートが付いています。 。スマホホルダーとアームの接続部にはボールジョイントを採用。360度回転で、画面の向きをサッと合わせられます。 。フレキシブルアームで手元に寄せたり離したり、見やすい高さ・位置にセットできます。 。デスク固定クリップでしっかり固定でき、アームも安定して使えます。 。取り付け可能な天板厚:約45mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • 防臭袋 NIOGUARD(ニオガード) オークラ

    防臭袋 NIOGUARD(ニオガード)

    オークラ
    55,980税込61,578
    1箱(50袋×100枚)
    5日以内出荷
    他社高性能防臭袋と同等の防臭力が確認済です。
    用途採用用途(実例) 使用済みおむつのごみ捨て時に。(乳児、介護)。生理用品、ペット汚物(シーツ、散歩時の排泄物)に。生ごみに。防災トイレ用。材質ポリエチレン厚さ(mm)20
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1 Formlabs

    クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    当日出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
    使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
  • 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
    定格電流(A)3
  • グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) Formlabs

    グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L)

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。Form2・Form3の標準的なレジンとなります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • Form2・Form3用 BuildPlatform ビルドプラットフォーム Formlabs

    Form2・Form3用 BuildPlatform ビルドプラットフォーム

    Formlabs
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用。Form2・Form3用プラットフォームです。樹脂交換の際に、複数あると樹脂の交換がスムーズになります。
  • ESDレジン (静電気放電対応 ESD Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    ESDレジン (静電気放電対応 ESD Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    49,980税込54,978
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • ESDレジン (静電気放電対応 1L) Formlabs

    ESDレジン (静電気放電対応 1L)

    Formlabs
    51,980税込57,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
  • フレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L) Formlabs

    フレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L)

    Formlabs
    44,980税込49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。ショア硬度80Aをシミュレートしたゴムライクレジンです。曲げや圧縮テストに 適しています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    31,980税込35,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L) Formlabs

    フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L)

    Formlabs
    55,980税込61,578
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。UL94規格取得の難燃性レジンです。自己消火性のあるこのレジンは、電装周辺のパーツを作るのに活用できます。※機械特性を十分に発揮するために、Form Cureを使用した2次硬化をおすすめします。
    容量(kg)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2/ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
  • ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    16,980税込18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。Blackレジンは、様々な用途でお使いいただけるスタンダードレジンで、造形速度と精度、審美性、機能特性の絶妙なバランスで射出成形品に匹敵する品質の部品を製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたBlackレジンV5は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • 埋設標識シート 低圧電力用 日動電工

    埋設標識シート 低圧電力用

    日動電工
    17,980税込19,778
    1個
    60日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
    文字内容危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色地色
  • PS-LAシリーズ ピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)

    PS-LAシリーズ ピンヘッダ

    JAE(日本航空電子工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
    材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1 Formlabs

    ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    16,980税込18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。GreyレジンV5は非常に万能性の高いスタンダードレジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、 高度な材料特性、使いやすく信頼性の高い作業工程という絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。濃淡なマットカ ラーが特徴のGreyレジンV5は、繊細なディテールも正確に再現します
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • ドラフトレジン (高速造形用 Draft Resin 1L) Formlabs

    ドラフトレジン (高速造形用 Draft Resin 1L)

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。高速プリント専用のレジンです。Draft Resin v2なら、設計した当日に何回もデザイン確認したい場合のレジンとして最適です。他のスタンダード系レジンに比べて、3~4倍速くプリントを完了させることができます。100・200μm積層ピッチに対応し、表面表現力も向上した灰色樹脂です。(おすすめ形状)。・大型または分厚いパーツ。・複雑でない簡単な形状。・コンセプトをすぐに具現化するためのプロトタイピング
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』/Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KG Phrozen

    フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KG

    Phrozen
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高温な環境でも安定した性能を発揮し、熱変形温度(HDT) 80 ℃までに対応。一定の靭性を備えており、頑丈かつ柔軟なモデルを作成でき、工業用部品の印刷に最適な選択肢となります。機能的な樹脂パーツのプロトタイピングやクリエイティブな製作にも最適です。・この光硬化レジンはメーカーの3Dプリンターに最適化されており、また、ほとんどの405nm SLA/LCD/DLP式3Dプリンターにも対応。自動車部品、電子機器ケース、工業用部品、家庭用品、プロトタイプ製作など、幅広い用途に適しています。
  • フローズン超音波洗浄機 Phrozen

    フローズン超音波洗浄機

    Phrozen
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    印刷後の掃除方法が心配な方には、Phrozen の超音波クリーナーが役立ちます。このデバイスは、SLA/DLP 技術で印刷された 3D モデルをクリーンアップするのに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の全姿勢溶接に適した極低水素系全姿勢用溶接棒で、-60℃での溶着金属の靭性が良好です。また、CTOD特性も優れています。
    用途寒冷地向構造物、造船、圧力容器、タンク、海洋構造物などに用いられるASTM A516 Gr55~70、船級協会規格A32、36、D32、36、E32、36、JIS SLA235A、235B、325A(N-TUF295N、325N、325、365)鋼などの溶接
  • LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL MPOWERD

    LEDソーラーランタン(ストリングライト) MPLED-SL-SL

    MPOWERD
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
    付属品マイクロUSB TypeBケーブル材質プラスチック、リチウム電池質量(g)約320コード長さ(m)約5.4寸法(cm)12.7×12.7×5保護等級防水対応(IPX4準拠)使用電池リチウムイオン電池内蔵点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電LED暖色LED10個バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)最大100電球の種類LED連続点灯時間(時間)満充電で最大20エコロジー商品省エネ
  • モデルV2レジン (Model Resin 1L) Formlabs

    モデルV2レジン (Model Resin 1L)

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    91日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • モデルV3レジン (Model V3 Resin 1L) Formlabs

    モデルV3レジン (Model V3 Resin 1L)

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    91日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
  • PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    PS-LAシリーズ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    112日以内出荷から115日以内出荷
    PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
    材質PBT使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上