D.A.D オートモーティブ フレグランス タイプ クラウン 専用詰替になります。
ゲル状芳香剤を使用することにより、斜めの場所でもこぼれる心配がなく安心してご使用頂けます。
取付置き型
デザインクラウン
人気のD.A.D フレグランスからNEWデザイン登場!!
高級感と気品溢れる王冠デザインにより上質な車内空間を演出。
立体造形により表現した3D D.A.D ロゴが芸術的な造形美を醸し出します。
多彩な別売香料からお好みの香りをお選び頂けます。
DESGIN APPLICATION …意匠登録済。
仕様スワロフスキー(R)・クリスタルカラー:クリスタル
色クロームメッキ
取付エアコン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:約49×51×55、クリップ部:約12×12×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
D.A.D オートモーティブ フレグランス タイプ クラウン A/Cモデル 専用香料になります。
液こぼれの心配がないタブレット型香料を採用しています。
様々な場所で安心してお使い頂けます。
取付エアコン取付
直径(Φmm)20
高級感と気品溢れるクラウンデザインにより上質な車内空間を演出。贅沢なひとときへ誘う、高級感漂う香りを5種類ラインナップ。置き型タイプでお好みの場所へ貼り付けるだけの簡単装着。車はもちろん、車以外のご家庭でもご使用可能!
用途車の芳香剤に。
香りホワイトムスク
色(ボデー)マットブラック
寸法(縦×横)(mm)約84×約90
取付置き型
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
【王冠デザイン】高級感と気品溢れる王冠デザインにより上質な車内空間を演出してくれる芳香剤。【こぼれない固形ゲル タイプ】ゲル状芳香剤を使用することにより、斜めの場所でもこぼれる心配がなく安心してご使用頂けます。【消臭剤配合】消臭剤配合でイヤな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。【両面テープ付属】置き型タイプでお好みの場所へ貼り付けるだけの簡単装着。【長寿命芳香剤】約30日間香りをお楽しみ頂ける長寿命設計。
用途車の芳香剤に。
寸法(幅W×高さH)(mm)85×80
取付置き型
王冠(クラウン)の形状をモチーフにデザインされたお洒落な置き型芳香剤。
4種類の香りを設定し、カラーもその香りに合わせたイメージカラーになっているので、お好みに合わせた香り、カラーの選択を楽しんで頂けます。
芳香剤はゲル状タイプを使用することで、斜めの場所でもこぼれる心配がなく安心してご使用頂けます。
取付置き型
デザインクラウン
【王冠デザイン】高級感と気品溢れる王冠デザインにより上質な車内空間を演出してくれる芳香剤。【こぼれない固形ゲル タイプ】ゲル状芳香剤を使用することにより、斜めの場所でもこぼれる心配がなく安心してご使用頂けます。【消臭剤配合】消臭剤配合でイヤな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。【両面テープ付属】置き型タイプでお好みの場所へ貼り付けるだけの簡単装着。【長寿命芳香剤】約30日間香りをお楽しみ頂ける長寿命設計。
用途車内はもちろん、ご家庭の芳香剤に。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×約33
質量(g)約100
取付置き型
オートモーティブフレグランス タイプ ロイヤルキング ミニ【AF-DK-01】の 専用香料になります。
液こぼれの心配がないタブレット型香料を採用しています。
様々な場所で安心してお使い頂けます。
取付エアコン取付
サイズL
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
洗車・アウトドア・レジャーなど様々なシーンで大活躍の収納ケース付きバケツ。収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し通気性を確保。コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困らない。持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減!。バケツの底が白色なので、水の汚れが分かりやすい。
用途洗車やアウトドア、レジャーに。
容量(L)11
危険物の類別非危険物
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。
洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、
小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。
使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。
製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。
またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
AMフレグランスの詰め替え用タイプ。ゲル状芳香剤を使用することにより、斜めの場所でもこぼれる心配がなく安心してご使用可能。
用途車の芳香剤に。
香りホワイトムスク
取付置き型
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。
水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。
裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。
タイプスクエア
使用場所後部座席用
材質合成ゴム/PVC
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング
付属品両面テープ
取付置き型
質量(g)200
タイプゼリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44
RoHS指令(10物質対応)対応
純正ドリンクポケットに装着することでドリンクのカタカタ音と不快で耳障りな騒音を防止します。
直径66mmサイズにより、様々な車種の純正ドリンクポケットに装着可能です。
クラウンロゴがD.A.Dブランドの圧倒的な存在感を放ちます。
ホコリや汚れが付着し、吸着力が落ちた場合でも水洗いで繰り返し使用出来ます。
接着剤を使用していないのでべたつかず、跡も残らず何度でも貼りなおしできます。
色ブラック、ロゴ:ホワイト
材質シリコーン
直径(Φmm)66
デザインクラウン
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
秋の空と海と大地の色を色彩のみで表現したガラス花瓶。空気の澄んだ秋の空から降り注ぐ金色の光。冷えこんで黒く鈍っていく海の色。植物の実りと生命の移ろいゆく大地の色。シンプルながらも奥が深い秋の情景をひとつの花瓶で表現されています。あなた自身の秋はどのようなものでしょうか。生花を挿しても、造花を挿しても、芸術的な絵になります。玄関に飾るも良し、リビングやダイニングテーブル、キッチンやオフィスのロビーなどの空間におしゃれな生け花やフラワーアレンジメントがあると、お部屋の空気も明るくなります。
材質ソーダガラス
種類金彩秋風
エアコン取付タイプ。ブラングエアフレグランスデフューザーの詰替用含浸パッド。
用途車の芳香剤
幅(mm)70
取付エアコン取付
高さ(mm)180
奥行(mm)10
入数5
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード