壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス
仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付
付属品スペアキャップ
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
TGK品番350-54-70-21
種類コの字形
寸法A(mm)15~45
寸法D(mm)10
寸法B(mm)145
寸法C(mm)90
爪幅(mm)22
1個
¥2,752
税込¥3,027
欠品中
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
材質ステンレス(SUS430)
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です
ボルト1本構造で取付作業が簡単です
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
材質(本体)一般構造用圧延鋼材
質量(g)117
表面処理溶融亜鉛めっき
材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
締付範囲(mm)0~45
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様自在ムッフ付
全長(mm)190
締付範囲(mm)5~80
適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理
材料鋼
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5917
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
寸法(mm)CDRX:1
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5958
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-4358
寸法(mm)CDRX:1
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5946
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5867
寸法(mm)CDRX:1.2
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5972
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5904
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
寸法(mm)CDRX:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5919
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-4395
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5930
寸法(mm)KAPR:45
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LH(mm)36
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)12.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5950
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状ジャンクションシェル
仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理
材料鋼
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)約3.0
保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
光源白色LED
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒~約4分
光色白色
電球の種類LED
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
保護等級IP44
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒~約60秒
使用場所屋内/屋外
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
次へ