取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。
トラスコ品番743-5983
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)61×1000×47
質量(kg)1.3
色黒
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!
ターミナルラバー D型
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
色黒
材質(本体)合成ゴム
タイプ無垢、穴アキ
金具(当て板)無
取付穴ピッチ(mm)450
断面タイプ(ゴム)D型
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。
トラスコ品番743-5967
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)61×300×47
色黒
質量(g)400
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
色黒
取付穴径(Φmm)6
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に
色黒
材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン
取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)
ライン色黄
形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材!
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。
合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
形状D型
厚さ(mm)10
色黒
材質(本体)合成ゴム
タイプ中空タイプ
材質(当板)炭素鋼
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。
トラスコ品番743-5975
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)61×450×47
色黒
質量(g)600
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
欧州CE規格レベル2を認証取得した一体型プラスチックシェルの胸部プロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し快適性も向上。コミネ製胸部プロテクター対応ジャケットに装着可能。
サイズF
色黒
素材ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した一体型プラスチックシェルの胸部プロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。コミネ製胸部プロテクター対応ジャケットに装着可能。
サイズF
色黒
素材ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)
電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.55MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
【お手持ちのライディングジャケットの保護機能をより高める、CE規格LEVEL2の一体型胸部プロテクター】。裏地に3Dメッシュを採用することで、快適性が向上しています。胸部プロテクターをスナップボタンやベルクロで装着するジャケットに対応しています。YAMAHAロゴ入り。
仕様CE規格LEVEL2
材質ポリプロピレン 63%、ポリエチレン 22%、ポリエステル 12%、その他 3%
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
GK-163 3Dプロテクトメッシュグローブ
熱のこもりがちな甲部と掌に通気性抜群の3Dメッシュを使用し、拳には目立たない内蔵型プロテクター、
掌にはカーボンスライダーとプロテクション機能と快適性を追求したメッシュグローブ。
スマートフォン操作も可能
MATERIALS
synthetic leather・spandex・polyester・neoprene・gel
甲全体に施されたグラフィックプリントが目を引くメッシュグローブ。
ナックルプロテクターを装備、自然なフィット感でエントリーユーザーにもおすすめ。
スマートフォン操作も可能
伸縮メッシュのグローブ
握りやすい立体パターン採用
内臓型ソフトプロテクター<拳>
夜間被視認性を高めるリフレクター<甲>
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
お手持ちのジャケットの下に着るインナータイプのボディプロテクター。脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターとCE規格レベル2認証取得の脊椎ハードプロテクターを装備。脊椎プロテクターには新型シェルを採用。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備し、衝撃吸収性と快適性を向上。
用途・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・ABS SHELL
材質polypropylene・polyester・polyethylene・nylon
色ブラック
クールマックスR繊維を生地に織り込んだ夏用ライディングジーンズ。高い伸縮性で快適なフィット感を実現し、涼しくドライな穿き心地。膝には薄型で通気性に優れたCEレベル1プロテクターを標準装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・偽造防止4Dラベル。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・プロテクター外入れ式。・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける快適な吸汗・速乾素材、クールマックスを使用。・CEプロテクター装備。・伸縮生地
材質コットン、ポリエステル、スパンデックス
欧州CE規格の一体型プラスチックシェルを使用した胸部プロテクター。伸縮ベルトにより、ジャケットの上からでも装着可能。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。
サイズF
色黒
素材ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
【普段着でのおしゃれなライディングを可能にするCE規格LEVEL2のインナータイプボディプロテクター】。CE規格 LEVEL2を認証取得した、脱ぎ着しやすい分割型の胸部プロテクターと脊椎ハードプロテクターを装備しています。脊椎プロテクターには新型シェルを採用しています。3Dメッシュ製のクッションパッドを装備することにより、衝撃吸収性と快適性が向上しています。YAMAHAロゴ入り。
仕様胸部プロテクター : CE規格LEVEL2、脊椎プロテクター : CE規格LEVEL2
材質ポリプロピレン 36%、ポリエステル 32%、ポリエチレン 16%、ポリアミド 8%、EVA 5%、その他 3%
JK-5911 プロテクトスイングトップジャケット
スイングトップ型のコットンジャケット
乗車姿勢をとりやすい3D パターン
胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター [men's&ladies']SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター [men's]SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
MATERIALS
[outshell]polyester, cotton [lining] cotton
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
ヨーロッパで人気の気軽にはおれるケブラー裏地入りスエットパーカ。
肩と肘にはCEレベル2ソフトプロテクターを装備。
フードはジッパーを閉じる事でバタつき軽減。
防風性と保温性に優れるソフトシェルパーカ。
オプションライナーシステム採用。
別売り保温ライナー(JK-510)を装備することでウインターシーズンの使用も可能。
フード脱着可能。別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
熱のこもりがちな甲部と掌に通気性抜群の3Dメッシュを使用し、手首周りにも高通気性の伸縮素材を使用。
拳には目立たない内蔵型プロテクター、掌にはカーボンスライダーと、プロテクション機能と快適性を追求したメッシュグローブ。
ナックルプロテクター
握りやすい立体パターン採用
カーボンスライダー『掌』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
synthetic leather・spandex・polyester・neoprene・gel
【PROTECTOR】
knuckle・palm
GK-1633 3D Protect Mesh Gloves。熱のこもりがちな甲部と掌に通気性抜群の3Dメッシュを使用し、手ネック周りにも高通気性の伸縮素材を使用。拳には目立たない内蔵型プロテクター、掌にはカーボンスライダーと、プロテクション機能と快適性を追求したメッシュグローブ。・サイズ展開 : XS・S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・Black Red・Red・Ivory・Olive・Navy。・プロテクター : ナックル・パーム。・偽造防止4Dラベル。素材 : 合成皮革・スパンデックス・ポリエステル・ネオプレン・ゲル
用途・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・3Dメッシュパッド。・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗・速乾素材「クールマックス」を使用。・強度を高めるカーボンを使用。・振動や衝撃を効果的に吸収するジェル素材を使用。・耐摩耗性に優れる人口皮革「クラリーノ」を掌部に使用し安全性を確保。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・スマートティップ・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・3Dメッシュ
色ガンメタル
JK-598 プロテクトフルイヤージャケット
透湿防水仕様
着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属
大型ベンチレーション[腕][胸][背中]
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
ボリューム調整アジャスター[腕][腰]
アルミニウムスライダー[肩]
CE規格ハードプロテクター標準装備[肩][肘]
EVAパッドを標準装備[脊椎]
ハードタイプ胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター[上腕][背中]
パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801と接続可能)
別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能
別売り一体型胸部プロテクター装着可能
別売りハードタイプバックプロテクター装着可能
別売り脇腹プロテクター装着可能
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能
偽造防止4Dラベル
MATERIALS
[outshell]polyester [lining]polyester [breathable waterproof lining]polyurethane [warm liner]polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)
関連キーワード
1
2
次へ