「d館」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具(安全帯) D環 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) D環

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ベルトに合わせて選べる2色
    適合50mm幅ベルト用質量(g)45
  • Dカン 日本紐釦貿易

    Dカン

    日本紐釦貿易
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ダイキャストサイズ(mm)15
  • D環 サンコー(タイタン)

    D環

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • Dカン 日本紐釦貿易

    Dカン

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    179税込197
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • D環 ツヨロン(藤井電工)

    D環

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    質量(g)約40適合ベルト幅(mm)50メッキクローム
  • 安全帯用50mmD環止め サンコー(タイタン)

    安全帯用50mmD環止め

    サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    50mm幅用D環止め
    材質PE(ポリエチレン)穴数4
  • パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCO

    パッドアイロング (ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。
  • Dリンク 水本機械製作所

    Dリンク

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドフックTFB 水本機械製作所

    グランドフックTFB

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dカン 日本紐釦貿易

    Dカン

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    429税込472
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)25×17
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    769税込846
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用D環止め

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    50mm幅用D環止め
    適合50mm幅ベルト用材質ポリエチレン
  • 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
    適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
  • ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCO

    ウォールフックPD型 ステンレス製

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
  • Dカン 日本紐釦貿易

    Dカン

    日本紐釦貿易
    379税込417
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)21×15
  • Dカン 日本紐釦貿易

    Dカン

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)30×19
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所(15件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dリンク ステンレス製 TRUSCO

    Dリンク ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
  • Dカン 日本紐釦貿易

    Dカン

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    299税込329
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビスカップ SK11

    ビスカップ

    SK11(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル
  • Soundcore Liberty 4 Soundcore

    Soundcore Liberty 4

    Soundcore
    13,627税込14,990
    1個
    当日出荷
    繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
    セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約59×57×29質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳)接続方式無線充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時)通信規格Bluetooth5.3防水性IPX4充電端子USBType-C/ワイヤレス充電対応コーデックSBC/AAC/LDAC
  • 水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 GAONA(ガオナ)

    水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ◆片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出る、プッシュ式のソープディスペンサーです。_x000D_。◆学校や公民館のトイレ、お手洗いが狭い店舗など、ハンドソープを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。_x000D_。◆公園などの外にあるトイレにも、大掛かりな工事無しで簡単に取付けできます。_x000D_。◆ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。_x000D_。◆全体がホワイトなので、清潔感があります。_x000D_。◆容量:350ml_x000D_。◆ビス、プラグ付き_x000D_。◆石ケン水原液は別途GA-ME022、GA-ME023をお求めください。
    用途壁付けタイプの石ケン水入れです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレンホワイト容量350ml生産国日本
  • 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ

    3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package

    OMデジタルソリューションズ
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    36日以内出荷
    セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成です。カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャンです。本格的なフォーカスシフト撮影に対応します。ターンテーブルや背景をAIモデルを使用した背景除去機能で自動的に処理します。FacTrans Pro Appは操作性、高速性に優れたソフトウェアで、従来のフローに比べて作業時間を軽減することができます。博物館や美術館など、貴重品を保管と展示を両立させる必要がありますが、高精細3Dデータ化し3Dプリンタでテクスチャを再現した複製展示が可能です。