カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「d-2gl」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
42,780税込47,058
1個
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング周期 1msecで記録できる加速度センサのレンジを最大16Gと10Gで選択できる本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録可能本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録可能 ※GL16dはBluetooth連続動作時には電池消耗が早くなります。 ※GP16dはGPS機能ONで計測の時には電池消耗が早くなります。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる記録データは標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しができる記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択できる
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー【加速度】静的加速度:16G(±10% 測定分解能0.2G)、静的加速度:10G(±10% 測定分解能0.1G)記録方式【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示応答周波数(Hz)100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択湿度範囲(%)30~90RH(精度±10RH)サンプリング周期(ms)1msec・2msec から選択
低圧遮断器NV630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NV630-SW仕様三菱電機
289,800税込318,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV630-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NV630-SEW仕様三菱電機
439,800税込483,780
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV630-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NV630-CW仕様三菱電機
259,800税込285,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。強すくい角:低抵抗を実現します。シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)21.05勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカGLコーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05R公差(mm)±0.03刃幅公差(mm)±0.02材種RT9010RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.05
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
45,980税込50,578
1個
36日以内出荷
Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Plain モーターサイクル リプレイスメント ブレーキシューズ リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,998税込9,898
1セット
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,998税込6,598
1個
36日以内出荷
ラベルプリンタ BV410D-GL02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LANライナレスモデル 東芝テックラベルプリンタ BV410D-GL02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LANライナレスモデル東芝テック
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANライナレスモデル電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
Tuflong HG-IS バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG-IS バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す、配送車・業務用ISS車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー 配送車・業務用ISS車に最適な専用設計 ネット通販事業の拡大や環境への配慮により配送車・業務用ISS車が増え、バッテリーの使用環境がより過酷になっています。 HG-ISはこの過酷な環境へ適応するために必要な技術を取り込み、設計しました。 充電受入性能の向上(従来品LX比1.2倍[2]) 乗用車シリーズで実績のある即激チャージ[3]を採用し、さらなる充電受入性能向上を実現しました。これにより、短時間で効率良く充電ができるようになりました。 即激チャージ・・・負極活物質(PbS04)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術 耐久性の向上(従来品LX比1.14倍[2]) 最適設計をすることで、さらなる耐久性向上を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、充電不足に陥りやすい配送車・業務用ISS車により最適な製品に生まれ変わりました。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 骨太格子採用 低抵抗セパレーター採用 [1]搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。 [2] Dサイズにおける実験結果。「Tuflong LX(2015年2月発売)」(品名GL85D26L9およびGL85D26R9)との比較 [3]D26/D31サイズに限り新規採用
用途大型・業務車用定格電圧(V)12
テプラPRO キャリングバッグ キングジムテプラPRO キャリングバッグキングジム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。 持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。
仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700Dアズワン品番64-8842-91外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307関連資料(1.75MB)
アンギュラ玉軸受 CGD2/GLP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CGD2/GLP4NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)17軌道輪形状アンギュラ玉軸受
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
ソーラーパネルリフト イチネンTASCOソーラーパネルリフトイチネンTASCO
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズParkerTAIYO
65,900税込72,490
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から84日以内出荷
(24014)ハーネス ニッサン(24014)ハーネスニッサン
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(24012)ハーネス ニッサン(24012)ハーネスニッサン
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
伸縮式ビューボード・グリーン 土牛伸縮式ビューボード・グリーン土牛(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ)  GL2型 ピカコーポレイションソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ) GL2型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3モーター出力(W)770
デラックス透明ポケット キングジムデラックス透明ポケットキングジム
929税込1,022
1冊(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
A2までの大判書類を折らずに美しく収納。透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。
(台紙)クリームシート厚さ(mm)0.09
デラックスポケット キングジムデラックスポケットキングジム
539税込593
1パック(10枚)
当日出荷
透明のPP製フィルムが厚く、長期間保管・使用する資料の整理向き。クリアーファイルGL107D(A2 タテ型)との組み合わせが最適。
サイズA4タテ(台紙)クリーム幅(mm)230高さ(mm)298穴数2穴/4穴シート厚さ(mm)0.09
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
33,938税込37,332
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
超小形基本スイッチ SS omron(オムロン)超小形基本スイッチ SSomron(オムロン)(1件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から113日以内出荷
種類マイクロスイッチ
GL用受座 LAMP(スガツネ工業)GL用受座LAMP(スガツネ工業)
87税込96
1個
4日以内出荷
同デザインの両開き扉用シリンダーガラス錠 GL2-Dもあります。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(48件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から91日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
GV-N1030D4-2GL GIGABYTE(ギガバイト)GV-N1030D4-2GLGIGABYTE(ギガバイト)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
【GPU】Geforce GT1030【I/F】 PCI Express 3.0 x4 【コアクロック】 1151MHz【メモリ】 DDR4 2GB(64bit メモリバス) 【メモリクロック】2100 MHz 【出力】DVI-D*1 HDMI*1【補助電源】-
仕様●グラフィックチップ:GT1030●LowProfile:対応●電波法備考:非対象:電波を発しない為●対応BUSスロット:PCI Express 3.0 x4●電気通信事業法備考:非対象の場合:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
30日以内出荷から100日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら