鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ。金属加工部品の浸漬、US、仕上。アルミ、ADC、銅、亜鉛
種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH11.5
濃度(%)1~10
危険物の類別非危険物
性状アルカリ性液体
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)10.02
タイプD型
最高回転数(min-1[r.p.m])240
寸法L(mm)290
寸法F(mm)100
寸法D(Φmm)95
寸法l(mm)54
寸法d(Φmm)50(H7)
寸法I(mm)95
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)290
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)120
寸法d(Φmm)97
最高使用温度(℃)70
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)36
シリーズPSL-D
寸法d(mm)50
寸法L1(mm)44
許容トルク(N・m)1760
寸法D(mm)80
寸法P(mm)65
軸側面圧(N/mm2)180
許容スラスト力(N)70300
M1用2-M8
1個
¥31,059
税込¥34,165
8日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)36
シリーズPSL-D-C
寸法d(mm)50
寸法L1(mm)44
許容トルク(N・m)1760
寸法D(mm)80
寸法P(mm)65
軸側面圧(N/mm2)180
許容スラスト力(N)70300
M1用2-M8
1個
¥33,529
税込¥36,882
10日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
1個
¥4,598
税込¥5,058
31日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1個
¥4,598
税込¥5,058
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,970
税込¥3,267
7日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A238.1
B352.4
D476.2
C463.5
移動距離(mm)530.3
質量(kg/ペア)2.05
耐荷重(N/ペア)530
レール長さ(mm)508
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。
トラスコ品番838-2825
型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)
長さ(m)1.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
作業性良好。速乾型潤滑性に優れた油性ドライプレス剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.4
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)13
寸法MM10×1.5
タキゲンコード31362
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に!
レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。
配線変更・増設などにも簡単に対応しています。
ケーブルがレールの金属面に直接触れません。
耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。
用途ダクトハンガー用
材質PA/PP(ポリマーアロイ)
難燃性UL-94HB以上
使用温度範囲(℃)-15~80
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ステンレス材料への使用が可能な乾性プレス潤滑剤
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤
容量(L)18
引火点(℃)45
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.8
摩擦係数0.15
耐荷重(kg/cm2)12.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本
使用レーザー650nm半導体レーザー
指示方式二軸ジンバル機構
制動方式磁気制動方式
指示精度高さ3mで±1.0mm
光出力1mW以下クラス2
補正機能全方向2度以内
ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
適合車種APRILIA RSV4 (2009-2020) HONDA CBR1000RR (2005-2019) CBR1000RR-R (2020-2020) CBR1000RR-R SP (2020-2020) KAWASAKI ZX10R (2005-2020) ZX636 (2007-2014) ZX6R (2005-2020) SUZUKI GSX-R1000 (2005-2020) GSX-R1000R (2017-2020) GSX-R600 (2008-2017) GSX-R750 (2008-2017) TRIUMPH Daytona675 (2012-2018) Daytona675r (2012-2018) YAMAHA R1 (2004-2020) R1M (2016-2020) R6 (2006-2020)
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥249,800
税込¥274,780
31日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
31日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 + 3 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 2●I2Cチャンネル数: 2●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ