10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
材質ポリプロピレン クリア 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置 材質アルミニウム 仕様高輝度反射シート 付属品取り付けバンド×2組 寸法(mm)表示部:841×677 寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3 発光色赤色 LED使用数(個)12
1枚
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
主な適合車種F800S/ST(06-07)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
339 税込373
7日以内出荷

1セット(2本)
69,980 税込76,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用 仕様(最大取り付け数)4 適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892 質量(kg)1.42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146 適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

部品名称キユウスイベンストツパ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB) 図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.31、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.43、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-α1000ST 動力噴霧機(1)部品_No.38、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.45、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.44、SSA-F617VT 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.45、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-F610 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.47、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.38、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-C610 動力噴霧器(1)部品_No.43、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.46、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.44、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.43、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.43など
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷