カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,629)
  • 制御機器(178)
  • 自動車純正部品(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • 自転車部品(94)
  • 農業機械(94)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 切削工具(52)
  • メカニカル部品(51)
  • 測定用品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 自動車補修部品(20)
  • 建築金物(19)
  • バイク部品(16)
  • 家電(13)
  • 作業工具(13)
  • バイク純正部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-m9」の検索結果

関連キーワード
8,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
ソリッドダイス D M9X1 25径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M9X1 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ソリッドダイス D M9X0.5 25径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D M9X0.5 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-47D-M9NVL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-47D-M9NVL~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)47ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-39D-M9BVL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-39D-M9BVL~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)39ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-8D-M9NVL~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB20-8D-M9NVL~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)12ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証関連資料カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB)ランプ色【インジケーター】1色
(D09M)メーター セット MAZDA(マツダ)(D09M)メーター セットMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(D09M)ダンパー,リヤー MAZDA(マツダ)(D09M)ダンパー,リヤーMAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
379税込417特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(D09M)リーンフォースメント'B'(L) MAZDA(マツダ)(D09M)リーンフォースメント'B'(L)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
(D09M)フロアー パン、リヤー MAZDA(マツダ)(D09M)フロアー パン、リヤーMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
(D09M)シヤフト,インターメデイエイト MAZDA(マツダ)(D09M)シヤフト,インターメデイエイトMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
(D09M)パネル,ロアーダッシュ MAZDA(マツダ)(D09M)パネル,ロアーダッシュMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(D09M)ケーブル,フィラーリッドオープナー MAZDA(マツダ)(D09M)ケーブル,フィラーリッドオープナーMAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
軟質高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約7年です。 衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに ポールや角度のある箇所に その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
ミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09 イスカルミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09イスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
高送り加工用フレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09 FFQ4 Dシリーズ イスカルミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09 FFQ4 Dシリーズイスカル
42,980税込47,278
1本
8日以内出荷から33日以内出荷
高送り加工用フレックスフィットタイプヘッドです。フライス加工用。
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径25ライト精機(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(2000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質十字穴番号2表面処理生地寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質十字穴番号2表面処理ユニクロ寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理亜鉛黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷
材質十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/つや消し黒)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック十字穴番号2寸法m(mm)4.1
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(34個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(5件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ
関連キーワード
...