ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ポリプロピレン
材質(ろ材)ポリプロピレン
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
適合47063・1BS1・5DCN1
長さ(mm)250
質量(g)200
内径×外径(Φmm)28×65
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
取扱い終了
ステンレス製ハウジングと糸巻きフィルターカートリッジの選定済み同梱パッケージです。
目視でとらえにくい細かさの微粒子を取り除きます。
用途工業用水のろ過。
冷却水、洗浄水の夾雑物、微粒子の除去
トラスコ品番384-8248
セット内容ハウジング(1BS1-T-25)×1台、フィルターカートリッジ(D-PPPB)250mmタイプ×1本
材質ハウジング本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/NBR、フィルターカートリッジ/ポリプロピレン(PP)
接続口径Rc1(25A)
質量(kg)3
外径×高さH(Φmm×mm)96×341
取扱い終了
関連キーワード