ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
l27
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
l27
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
ねじ径M3/M2.6
材質黄銅
ねじ径M3・メネジ2.6
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6/M3
材質黄銅
l26
RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
種別固定具3
材質(本体)鋼
表面処理ニッケルメッキ
おねじサイズM3.0×0.5
仕様タイプ = ローレット頭ネジスレッドサイズ = M3ネジ長さ = 21.9mm素材 = 鋼コネクタタイプ = D-サブヘッドスクリュー = フィリップスねじロックジェンダー = オス併用可能製品 = D-subコネクタ仕上げ = ニッケル
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ねじ径M3/#4-40
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度1920×1080(60p)
シールド3重シールド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI、VGA
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)5
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)114
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)33
コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5774
アズワン品番65-7467-80
1個
¥17,980
税込¥19,778
43日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6301
アズワン品番65-7471-60
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5273
アズワン品番65-7470-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。
広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。
プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。
ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)メス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.6
シールド2重シールド
フェライトコアあり
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-Sub15ピン(ミニ)
コネクタ2D-Sub15ピン(ミニ)
D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-3
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5770
アズワン品番65-7470-60
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●シリーズ: 681M●Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ° C です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 6.85mm●取り付け用ハードウェア: 4-40インサート / ボードロック●ミックスコンタクトレイアウト: 3W3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 6.9mm●深さ: 12.5mm●コンタクト材質: 銅合金mm●動作温度 Min: -55.0℃●選択可能な12種類の業界標準の構成 3W3 / 3W3K / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 13W6 / 17W2 / 21W1 / 21WA4 40 Aのパワーコンタクト、5 Aの信号に対応可能 1つのコネクタで信号、高電流 / 高電圧に対応 コンタクトは絶縁体に組み込み済み シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂、黒色 信号コンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ パワーコンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ ブラケット: 冷間圧延鋼、ニッケルめっき ボードロック: 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 六角エクステンダ併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 09 67
シリーズ09 67
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプ六角エクステンダ
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769
アズワン品番65-7583-55
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る小規模な相互接続ソリューションを提供しています。挿入位置は 51 です。この製品には圧着終端とカドミウム付きの M22759/11-26-※ワイヤタイプがあります シェルフィAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4038
アズワン品番65-7522-07
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●CN2:DB50●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D50SUB/S/S●コード番号:209-8164
アズワン品番65-7384-84
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15ピン
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小型相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26- ワイヤタイプを備えています より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4029
アズワン品番65-7525-24
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互この製品は、圧着終端と電気を使用した M22759/11-26-ワイヤタイプを備えています。より少ない NICAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります。等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです。めっき工程の厳密な制御。めっき厚が均一。一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します。低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4033
アズワン品番65-7526-34
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
色アイボリー
コネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
ケーブル外径(Φmm)約4.5
変換タイプオス - オス
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 。直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 。75Ωの同軸ケーブル使用
色ブラック
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
ケーブル径(Φmm)約4.5
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ