カテゴリ
- メカニカル部品(528)
- 農業機械(222)
- 切削工具(77)
- 作業工具(71)
- パソコン/周辺機器(64)
- オフィス家具(61)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 厨房用品(46)
- 機構部品(39)
- 制御機器(35)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- カー用品(28)
- 測定用品(24)
- バイク部品(22)
- 事務用品(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 物流用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 家電(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 日用品(14)
- 建築金物(11)
- 自動車補修部品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 防犯用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 塗料(6)
- 電気材料(6)
- 安全用品(6)
- 保管用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 介護用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車部品(5)
- 食品・飲料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 完成車(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 溶接用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- KANA(片山チエン)(479)
- BIGM(丸山製作所)(221)
- DRC(ディーアールシー)(44)
- CKD(24)
- ホームテイスト(19)
- FPC(15)
- コクヨ(14)
- ホーザン(13)
- ミヤコ(13)
- 阪上製作所(13)
- 岩田製作所(12)
- 三木プーリ(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
- 浅野金属工業(10)
- エレコム(10)
- サンワサプライ(10)
- ネオフレックス(10)
- 萩原(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d0059」の検索結果

ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ZIMA膝サポーター
Delta Plus(デルタプラス)¥3,498税込¥3,8481セット(2個)6日以内出荷すべり止め加工を施したポリエステル100%素材にジェルパッドで厚みを持たせた膝パッド。PVCコーティングされたポリエステル製で、丈夫で長持ち。ベルクロ(面ファスナー)調整でき、サイズを問わずにお使いいただけます。膝をついた作業時の膝への負担を軽減、痛みを和らげます。【規格】CE、EN14404(TYPE1 LEVEL1)用途膝をついた作業等に。材質ポリエステル (PVCコーティング)規格CE、EN14404(TYPE1 LEVEL1)アズワン品番64-6360-33
見出し(名刺ケース) 1個入り 接着タイプ 95W5D59H ブラツク 接着タイプ
オカムラ(岡村製作所)¥699税込¥7691台28日以内出荷色ブラツク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×5×59
アクアREVOドリル マイクロ 5D
NACHI(不二越)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
ヘキサゴンドリル
大見工業¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
見出し(名刺ケース) 1個入り 接着タイプ 95W5D59H ネオホワイト 接着タイプ
オカムラ(岡村製作所)¥699税込¥7691台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×5×59
ヘキサゴンドリル
大見工業¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
3Dストレッチワークジャケット 59
I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)¥6,498税込¥7,1481着3日以内出荷定番の風合いでありながら耐久性と堅牢性を持ち合わせた3Dストレッチワークジャケット用途作業服
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5
エレコム(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
(65件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
室内デジタル温湿度計 ミニ
(48件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
18-8 深型組バット
AG(赤川器物製作所)(14件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷全19アイテムとサイズも豊富です。用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
刻印セット 数字
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(9本組)当日出荷9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から5日以内出荷【EHL-50】。メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。。【EHL-51 / EHL-P51】。背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスターあり組立時間約30-40分座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
刻印セット 英字
(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(27本組)当日出荷27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62
キーボード ワイヤレス マウス付 無線 USB メンブレン 3ボタン IR LED PS5
エレコム(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIR LEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1色ブラック質量(g)【キーボード】約554※電池を含まず、【マウス】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【マウス・射出光線】不可視波長域電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3分解能【マウス】1000カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【マウス】59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列日本語108キーLED色【マウス】不可視光(赤外線)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4ボタン数【マウス】3個電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約266時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】約1年6カ月、【マウス】約554日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
...