I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチワークジャケット 59
定番の風合いでありながら耐久性と堅牢性を持ち合わせた3Dストレッチワークジャケット
用途
作業服
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
着丈(cm)
選択してください
58
60
62
63
64
65
66
67
胸囲(cm)
選択してください
100
104
110
116
122
128
134
140
肩幅(cm)
選択してください
41
43
45
48
50
52
54
56
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82494950
7280C
S
100
41
58
58
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
82495187
7280C
4L
128
52
63
65
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
82497095
7280C
M
104
43
60
60
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
82497287
7280C
5L
134
54
64
66
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
82498197
7280C
6L
140
56
65
67
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
82498949
7280C
LL
116
48
62
63
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
82499141
7280C
L
110
45
61
62
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
82499999
7280C
3L
122
50
63
64
¥
12,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください