カテゴリ

  • バイク純正部品(49)
  • 制御機器(31)
  • 自動車純正部品(21)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 保管用品(11)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1211」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • カラ- 90387-1211D YAMAHA(ヤマハ)

    カラ- 90387-1211D

    YAMAHA(ヤマハ)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • リスパレット JL-D4・1211 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1211

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12.5
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • リスパレット J-D4・1211 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット J-D4・1211

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)19.5
  • 短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8D Aratas(旧:omron)

    短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8D

    Aratas(旧:omron)
    459税込505
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
    規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
  • ミニモ 非磁性ステンレスブラシ カップ Φ18 ミニター

    ミニモ 非磁性ステンレスブラシ カップ Φ18

    ミニター
    4,598税込5,058
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-3926軸径(Φmm)3全長(mm)53質量(g)15対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)7外径(Φmm)18
  • 収納庫 ダイマツ

    収納庫

    ダイマツ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。 天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。 扉の鍵と取っ手は丸みを付け、鍵はオープン及びクローズの表示付きで安心です。 樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
    用途物置材質スチール・粉体塗装タイプ組立式基礎ブロック4個必要
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • パレットJ-D4・1211 片面四方差し グレー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パレットJ-D4・1211 片面四方差し グレー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    35,980税込39,578
    1枚
    翌日出荷
    衛生面、耐久性、滑り防止など兼ね備えた汎用パレットです。商品の運搬や保管に最適です。
    種別片面四方差し材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)150奥行(mm)1100間口(mm)1200静荷重(kg)最大4000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-92メーカー商品コード868-6954中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし最大動荷重(kg)1000
  • ナット フランジ (9W) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (9W)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    13,048税込14,353
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)150適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • (MD12)スタッド,エンジン マウンチング ミツビシ

    (MD12)スタッド,エンジン マウンチング

    ミツビシ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • タッグベルト DANNO(ダンノ)

    タッグベルト

    DANNO(ダンノ)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    タグラグビー・おにごっこなど色々な用途でお使いください。ベルクロ/メス。
    材質PPテープ・樹脂
  • シート バルブスプリングUP (BP) MAZDA(マツダ)

    シート バルブスプリングUP (BP)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • (MD12)ラベル,エミッション ミツビシ

    (MD12)ラベル,エミッション

    ミツビシ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • (MD12)BRKT,CYL,LH ミツビシ

    (MD12)BRKT,CYL,LH

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ネラトンカテーテル 自己導尿タイプ 女性向け SF-NDシリーズ TERMO(テルモ)

    ネラトンカテーテル 自己導尿タイプ 女性向け SF-NDシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    短時間での排尿操作ができるように、大きな内腔を確保しています。
    仕様女性向け材質PVC(塩化ビニル樹脂)ソフト素材全長(mm)150先端形状側孔2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • バルブ インレット (BP) MAZDA(マツダ)

    バルブ インレット (BP)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ミニモ ブルーストーン WA#120 6×6mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#120 6×6mm

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9201幅(mm)6粒度120厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)124対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
  • M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1211種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • 4ポートソレノイドバルブV4QD用 マニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブV4QD用 マニホールド

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • (MD121)BRKT,CYLINDER BLOCK ENG,LH 三菱ふそう

    (MD121)BRKT,CYLINDER BLOCK ENG,LH

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • コッタ バルブ 3LD-12118-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コッタ バルブ 3LD-12118-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ インテーク 3LD-12111-02 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ インテーク 3LD-12111-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3LD-12111-01