カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • 自動車純正部品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
  • 農業機械(76)
  • メカニカル部品(40)
  • 建築金物(40)
  • 自動車補修部品(29)
  • 切削工具(29)
  • バイク部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 梱包用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d14a」の検索結果

719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (D14A6)スプリング,クロック MAZDA(マツダ)

    (D14A6)スプリング,クロック

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMB

    ウォーターポンプ(ダイハツ用)

    GMB(86件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
  • CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC CAT(Caterpillar)

    CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC

    CAT(Caterpillar)
    24,720税込27,192
    1個
    翌々日出荷
    キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
    高さ(mm)550質量(g)7600奥行(mm)280電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140幅(cm)500長さ(cm)280羽根枚数3モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68機能左右首振り機能:なし保証期間モーター:3年、本体:1年高さ(cm)550コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番65-2476-77色(羽根)ブラック
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
  • M6 蝶ナット(ステンレス製/8個) エスコ

    M6 蝶ナット(ステンレス製/8個)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-14A
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
  • コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm サンワ(電動工具)

    コードレスダクトシャSD-14A Max1.6mm

    サンワ(電動工具)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)~5切断幅(mm)0質量(kg)2.4トラスコ品番816-6632切断能力(mm)ステンレス1
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。カゴは防臭型樹脂格子目付。
    寸法(mm)G2×115Φ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ

    ノンフライ熱風オーブン リニューアル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
    ブラック寸法(mm)383×381×360質量(g)7500材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)コード長さ(m)約1.0付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル保証期間お買い上げ日より1年間
  • サイドジャッキA型 ナベヤ

    サイドジャッキA型

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入公差Ah8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製流しトラップ アウス

    樹脂製流しトラップ

    アウス
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
    寸法(mm)50×115Φ
  • トイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ エスコ

    トイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ

    エスコ
    7,900税込8,690
    1箱(2L×6個)
    翌日出荷
    洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。便器表面はツヤツヤな仕上がり。
    質量(g)2100内容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240商品タイプ業務用
  • 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ

    溶接チーズ(ステンレス製)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0
  • 85kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー) エスコ

    85kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LD-14A
  • R1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CD-14A
  • 平歯車 S1D 協育歯車

    平歯車 S1D

    協育歯車
    739税込813
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色(機械加工用)
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • R1・1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DD-14A
  • トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD14A1

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
    セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)質量(g)110防水性IPX4相当
  • DIN規格 シュリンカーチャック NTツール

    DIN規格 シュリンカーチャック

    NTツール
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    加熱・冷却により刃具を装着する方式で、精度、剛性、把握力に優れています。(DIN規格)
  • (285D1)コントロール ユニット、オート ニッサン

    (285D1)コントロール ユニット、オート

    ニッサン
    49,900税込54,890
    1個
    5日以内出荷
  • ロータリーバンパー TD14 トックベアリング(TOK)

    ロータリーバンパー TD14

    トックベアリング(TOK)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    開閉角度(°)110°耐久回数5万回RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュリンカーチャック NTツール

    シュリンカーチャック

    NTツール
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
  • 14インチDVD搭載androidTV ダイアモンドヘッド

    14インチDVD搭載androidTV

    ダイアモンドヘッド
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪。HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。
    セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書質量(g)約1500(バッテリー含む)消費電力(W)20Max(待機時約1)電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001スピーカー2W+2W内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXTOSandroid TV OS ver,11Bluetoothバージョン 5.0入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A)TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
  • 段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000) TRUSCO

    段積み超高耐候性UVパレットカバー(#4000)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    9日以内出荷
    天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
    用途屋外でのパレット積載物の保護に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.3白/シルバーハトメ数無し材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)引裂強度(N)縦137N、横137引張強度(N)縦900、横900耐用年数(年)約4~5
  • 2相ステッピングモーターPKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーターPKシリーズ

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • シュリンカーチャック NTツール

    シュリンカーチャック

    NTツール
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    DIN規格のシュリンカーチャックです。加熱・冷却により刃物を装着する方式で、精度・剛性・把握力に優れています。
  • シュリンカーチャック NTツール

    シュリンカーチャック

    NTツール
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    6,598税込7,258
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zmod DAC 1411 14ビットD/Aコンバータモジュール DIGILENT

    Zmod DAC 1411 14ビットD/Aコンバータモジュール

    DIGILENT
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    SYZYGY準拠のD/A変換拡張モジュール。SYZYGY規格に対応したD/A変換モジュールです。SYZYGYは、Pmodよりも高速/広帯域幅のデジタルインターフェースで、FMCよりも小さく低コストのフォームファクタです。Zmod D/A変換モジュールは、最大100MS/sのサンプルレートで14ビットの分解能で2つの±5V信号を同時に生成することができます。アナログ出力は、SMAケーブルを使用して外部回路に接続します。Eclypse Z7やGenesys ZUなどに搭載
    仕様●出力構成:シングルエンド、2チャンネル●解像度:14ビット●分解能:167μV、665μV(振幅>1.25V)●サンプルレート(リアルタイム):100MS/s●出力インピーダンス:50Ω●アナログ出力帯域幅:40MHz+ @3dB、20MHz @0.5dB、14MHz @0.1dB●スルーレート(2Vステップ):180V/μsアズワン品番67-0360-88
  • インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    インテルパック モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    89,980税込98,978
    1個
    15日以内出荷から26日以内出荷
    ● アナログ信号の監視・判定:入力信号が設定値を超過/下回した際にスイッチ出力 ● 上下限監視に対応:プロセス量の異常検知・警報用途に適する ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御・警報系と直結:リレー出力によりインターロックや警報回路に接続可能
    用途● 異常値監視:温度・圧力・流量・湿度などの上下限監視 ● 警報・インターロック:異常発生時の警報発報、設備停止信号 ● 設備保護:許容範囲外運転の検知による機器保護 ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での安全監視用途
  • インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    インテルパック モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    83,980税込92,378
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
  • インテルパック 直流変換器(非絶縁形) azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流変換器(非絶縁形)

    azbil(旧:山武)
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)種類直流変換器(非絶縁形)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
...