曜日別特売

インテルパック モニタスイッチ

インテルパック モニタスイッチ - azbil(旧:山武)インテルパック モニタスイッチ - azbil(旧:山武)インテルパック モニタスイッチ - azbil(旧:山武)

● アナログ信号の監視・判定:入力信号が設定値を超過/下回した際にスイッチ出力
● 上下限監視に対応:プロセス量の異常検知・警報用途に適する
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 制御・警報系と直結:リレー出力によりインターロックや警報回路に接続可能

用途
● 異常値監視:温度・圧力・流量・湿度などの上下限監視
● 警報・インターロック:異常発生時の警報発報、設備停止信号
● 設備保護:許容範囲外運転の検知による機器保護
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での安全監視用途
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07748615IP50MSD14BD00
99,800
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
67932701IP50MSD14CAD0
111,000
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
51872058IP50MSD14AD00
90,700
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872067IP50MSD14BBD0
101,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872076IP50MSD36BAY0
131,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51872085IP50MSD36CAY0
131,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51872094IP50MSS14AB00
82,900
82,880
91,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872110IP50MSS15AB00
82,900
82,880
91,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
51872119IP50MSS36AAY0
116,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする