カテゴリ
- 自動車純正部品(2,403)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,817)
- 制御機器(1,393)
- メカニカル部品(457)
- 日用品(401)
- 農業機械(387)
- パソコン/周辺機器(306)
- 油圧機器・油圧ホース(294)
- 電気材料(282)
- バイク部品(206)
- FA担当者のオススメ新商品(165)
- 自動車補修部品(158)
- 科学研究・開発用品(131)
- バイク純正部品(123)
- 測定用品(99)
- 空調・照明・電設資材(98)
- オフィス家具(79)
- 建築金物(76)
- 介護用品(74)
- 学童・教育用品(66)
- 機構部品(63)
- 梱包用品(59)
- 物流用品(57)
- 家電(54)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 店舗什器・備品(43)
- 作業工具(34)
- 食品・飲料(33)
- 医療(29)
- 切削工具(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 事務用品(23)
- トラック用品・パーツ(23)
- トラック純正部品(23)
- 測定関連サービス(19)
- 建材・エクステリア(18)
- カー用品(17)
- 防犯用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 手袋(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 防災用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- 作業服(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 保管用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 安全標識(7)
- 安全保護具(7)
- 自転車部品(7)
- 電動工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(1,814)
- MAZDA(マツダ)(1,453)
- ニッサン(748)
- BIGM(丸山製作所)(363)
- SAMTEC(289)
- 堀内機械(216)
- トヨタ(166)
- CKD(157)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(137)
- PMC(135)
- omron(オムロン)(133)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- ユニ・チャーム(121)
- MICROCHIP(120)
- YAMAHA(ヤマハ)(101)
- フエニックス・コンタクト(96)
- エスコ(90)
- 黒田精工(84)
- ATEN(82)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d1a」の検索結果

ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
コレダーライン D-1A ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)35シリーズコレダーライン寸法W(mm)16仕上アルマイト
コレダーライン D-1A
タキヤ¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。 固定壁や移動壁の壁面取付ピクチャーレールの定番。先付・後付用兼用で広く利用されています。仕様壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ダクターチャンネル(穴あきタイプ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から91日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
ホットプレート(NINOS)
アズワン(2件のレビュー)¥69,900税込¥76,8901台当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
目玉クリップ
サンケーキコム¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。材質スチール(ニッケルメッキ)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
17JEシリーズソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
【POS art design】 Shandy(シャンディ)
視泉堂¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷アウトドアはもちろんのこと、車の運転時やショッピングなどの普段使いにも適したファッション偏光サングラスサイズ61□16-120
...








































![[小] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537787-210428-02.jpg)