カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d2-909」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド Vesrah

    ディスクブレーキパッド

    Vesrah
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
  • D2RV omron(オムロン)

    D2RV

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    92日以内出荷
    スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    その他【値】DC10W(最大)質量(g)7保護構造IEC IP40耐電圧【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~150機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s電気的耐久性300万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)~200衝撃(耐久)(m/s2)~500使用湿度範囲(%RH)~80(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】200、【機械的】200振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm