カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 自転車部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d2-909」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット D2-909 黒 サンコー(三甲)

    パレット D2-909 黒

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD2909BK材質リサイクルPP外寸(mm)900×900×150
  • リスパレット JL-D2・0909 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D2・0909

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面2方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)11
  • プラスチックパレット D2ー909 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D2ー909 青

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D2909外寸(mm)900×900×150
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
    仕様種別:SK-D2-909-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番452-9316幅(mm)260質量(kg)12.8高さ(mm)150間口(mm)900外寸(mm)900×900×150中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)900
  • アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm ピカコーポレイション

    アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    静電気を帯びないため衛生面に厳しい薬品・化学品業界での使用にも適したアルミパレットです。 軽くて運搬が容易です。また、洗浄ができ衛生的です。 本製品はD2タイプ(片面二方差し・最大使用質量1000kg)です。 リサイクル可能です。
    用途液晶工場、製薬、食品、印刷、製紙業界、化学、食品会社・電気・電子メーカー等のクリーンルームでの資材保管・物流運搬トラスコ品番542-6227種別片面二方差し質量(kg)12.6
  • ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(Trail)

    Vesrah(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1ペア
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド Vesrah

    ディスクブレーキパッド

    Vesrah
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
  • ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC

    ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
  • D2RV omron(オムロン)

    D2RV

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    92日以内出荷
    スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    その他【値】DC10W(最大)質量(g)7保護構造IEC IP40耐電圧【充電金属部とアース間】AC500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】DC200V 1min、【各端子と非充電金属部間】AC500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-10~+60℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~150機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s電気的耐久性300万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)~200衝撃(耐久)(m/s2)~500使用湿度範囲(%RH)~80(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】200、【機械的】200振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm