カテゴリ

  • 保管用品(18)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「d2ー1111」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット LXー1111D2 青 サンコー(三甲)

    パレット LXー1111D2 青

    サンコー(三甲)
    29,980税込32,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • パレット LX-1111D2-2 青 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111D2-2 青

    サンコー(三甲)
    38,980税込42,878
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111D22BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
  • プラスチックパレット サンコー(三甲)

    プラスチックパレット

    サンコー(三甲)
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    100%再生プラスチック原料を使用しています。
    仕様種別:SK-LX-1111D4-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4061幅(mm)260質量(kg)20.1高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
  • LXパレット 2方差し片面使用型 サンコー(三甲)

    LXパレット 2方差し片面使用型

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1枚ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    パレットD2-1111-2と外寸、差込口サイズを同一としたLXパレット
    仕様LX-1111D2-6適合片面使用型、2方差し、ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能質量(kg)17.8外寸(mm)1100×1100×144
  • LXパレット 2方差し片面使用型 サンコー(三甲)

    LXパレット 2方差し片面使用型

    サンコー(三甲)
    77,980税込85,778
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
    種別2方差し片面使用型積載荷重(t)1
  • パレット LX-1111D4 青 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111D4 青

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111D4BL
  • パレット LX-1111D4-2 青 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111D4-2 青

    サンコー(三甲)
    37,980税込41,778
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111D42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
  • 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
  • 再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ モノタロウ

    再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。型式4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • パレット LX-1111D2-5 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111D2-5

    サンコー(三甲)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    材質PPブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • LXパレット 4方差し片面使用型 サンコー(三甲)

    LXパレット 4方差し片面使用型

    サンコー(三甲)
    53,980税込59,378
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
    積載荷重(t)1
  • プラスチックパレット D2ー1111Fー2 グレー サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D2ー1111Fー2 グレー

    サンコー(三甲)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D21111F2外寸(mm)1100×1100×150
  • プラスチックパレット D2ー1111Fー3 青 サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D2ー1111Fー3 青

    サンコー(三甲)
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:D21111F3外寸(mm)1100×1100×144
  • プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー

    サンコー(三甲)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,637税込1,801
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • パレット 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パレット

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    18,980税込20,878
    1枚
    翌日出荷から22日以内出荷
    再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
  • リスパレット HB-D2・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット HB-D2・1111

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)18
  • リスパレット JC-D2・1111C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JC-D2・1111C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面2方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)24.5
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • リス リスパレット HB-D2・1111LH 片面二方差し 黒 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス リスパレット HB-D2・1111LH 片面二方差し 黒

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    23,980税込26,378
    1枚
    翌々日出荷
    異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。
    適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番458-0931幅(mm)260質量(kg)18.5高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
  • TWNDシリーズ 照光押ボタンスイッチ(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ 照光押ボタンスイッチ(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II形状突形フルガード付電圧【照光部】AC/DC12V保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1a1b端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5ボタン色アンバー耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)動作モメンタリ形受金BA9S機械的寿命250万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
  • ラジエーターガード the Harley-Davidson Pan America 1250 - シルバー Altrider (アルトライダー)

    ラジエーターガード the Harley-Davidson Pan America 1250 - シルバー

    Altrider (アルトライダー)
    33,980税込37,378
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Harley-Davidson Pan America 1250
  • 一体形ダウンライト非磁性体Φ100 東芝ライテック

    一体形ダウンライト非磁性体Φ100

    東芝ライテック
    119,800税込131,780
    1個
    47日以内出荷
    コンパクトな器具設計。選べる相関色温度3タイプ。調光可能 約5~100%。CISPR 15・11に準拠
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.8枠/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)870(100V) 430(200V)埋め込み寸法(mm)100配光角度(°)95適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.05カテゴリーホスピタルダウンライト配光タイプ広角タイプ電源ユニットLLEK-500016A04D調光範囲約5%~100%