カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 照明(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「d2262」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
48,980税込53,878
1個
19日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 スリムサイズ 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
37,980税込41,778
1個
19日以内出荷
MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
ポイントドリルチップ ワルターポイントドリルチップワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
用途D4140チップ交換式ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
腰楽 Gelクッション ホーミングX腰楽 GelクッションホーミングX
3,698税込4,068
1個
予約販売
・低反発ウレタン&ディンプルゲルで体重を分散、脊椎(背骨)を極厚クッションサポート。長時間の運転に。デスクワークに。・独自の流線形状により正しい姿勢をキープ。・カバーは肌触りのいい人工スウェード生地を採用。・ズレ防止のゴムバンド固定。・サイドに便利なポケット付き。
用途腰用クッション材質(カバー)人工スウェード生地材質(クッション)ウレタンフォーム+ディンプルゲル商品タイプ腰用寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)360×310×130
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262K SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262KSMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2262GSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXR2262) SMCV Series(VXR2262)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
V Series(VXP2262) SMCV Series(VXP2262)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXD2262) SMCV Series(VXD2262)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズVXD2
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ8 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ8ミニター
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
外径(Φmm)8ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0462質量(g)19対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ポリ式サンライザーセット用取出 サンホープポリ式サンライザーセット用取出サンホープ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。
仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
チューブコネクター サンホープチューブコネクターサンホープ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30光源LED
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
VXR Series(VXR226~) SMCVXR Series(VXR226~)SMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2262~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
バツクミラ-アセンブリ (ライト) 3D2-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (ライト) 3D2-26290-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
バツクミラ-アセンブリ (レフト) 3D2-26280-10 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (レフト) 3D2-26280-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
バツクミラ-アセンブリ (レフト) 3D2-26280-00 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (レフト) 3D2-26280-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
バツクミラ-アセンブリ (ライト) 3D2-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バツクミラ-アセンブリ (ライト) 3D2-26290-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
スライダ,スロツトル 3D2-26244-00 YAMAHA(ヤマハ)スライダ,スロツトル 3D2-26244-00YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
グリツプアセンブリ 3D2-26240-00 YAMAHA(ヤマハ)グリツプアセンブリ 3D2-26240-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
プロテクタ 1 2D2-2622K-01 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ 1 2D2-2622K-01YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
プレート,ミラーフイツテイング 2 2D2-26299-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート,ミラーフイツテイング 2 2D2-26299-00YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
チユ-ブ,スロツトルガイド 2D2-26243-00 YAMAHA(ヤマハ)チユ-ブ,スロツトルガイド 2D2-26243-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
リング,リ-フ 2D2-26249-00 YAMAHA(ヤマハ)リング,リ-フ 2D2-26249-00YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
キヤツプ,グリツプアンダー 2D2-26282-02 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,グリツプアンダー 2D2-26282-02YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
キヤツプ,グリツプアツパ 2D2-26281-02 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,グリツプアツパ 2D2-26281-02YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷