カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「d2aw」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形極超小形基本スイッチ D2AW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2AWomron(オムロン)
199税込219
1個ほか
7日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IEC IP67材質(ケース)ゴム材質(コンタクト)銀メッキ定格抵抗負荷電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
小形マイクロ D2AW omron(オムロン)小形マイクロ D2AWomron(オムロン)
199税込219
1個
31日以内出荷
冷蔵庫 22L アイリスオーヤマ冷蔵庫 22Lアイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ホテルの設置スペースに収まる設計、省スペースに適したサイズです
質量(kg)14ホワイト間口(mm)383定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×390×499電源コード(m)2冷却方式直冷式機能抗菌仕様、自動霜取り、温度調節、機械室カバー、奥行壁付け定格入力(W)(50/60Hz)48/52定格内容積(L)22
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02D SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02DSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
AW Series(AW30-N02D) SMCAW Series(AW30-N02D)SMC
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30-F02D) SMCAW Series(AW30-F02D)SMC
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30K-02D) SMCAW Series(AW30K-02D)SMC
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02D SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02DSMC
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE) VivotekAW-FET-060D-065 4ポート PoEスイッチ (4P FE PoE +2P FE)Vivotek
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:60W●アップリンクポート:2×FE RJ45●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×FE PoE + 2×FE RJ45スイッチ付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)169×94×32質量(kg)0.5ポート数最大PoE:4、総:6入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)65最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数2K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:1.2
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷
質量(kg)0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
USBケーブル Nikon(ニコン)USBケーブルNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
D4シリーズ・D610・D600・Nikon 1 V2・J3・J2・J1・S1・AW1用USBケーブルです。
長さ(m)USB接続用ケーブル/約1.5対応機種【一眼レフカメラ】D4S、D4、D610、D600、【ミラーレスカメラ】J3、J2、J1、S1、V2、AW1
ワッシャー スラスト (AW) MAZDA(マツダ)ワッシャー スラスト (AW)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
アンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証 VivotekアンマネージドPoEスイッチ(AW-FGT-100D-120) 12ポート PoE 8ポート EXモード 2年保証Vivotek
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
AW-FGT-100D-120は、全12ポート中8ポートのPoE対応ポートを持つアンマネージドPoEスイッチです。 ネットワークカメラ向けに開発された本機は、1本のケーブルで最大250mまでのPoE電源供給を可能にするEXモードを搭載しているため、より効率の良い監視カメラシステム構築を可能にします。 AC電源およびPoE電源供給に対してサージプロテクションを施し雷等の外部からの過電流などから機器保護します。 15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠 ポート毎の6KV PoEサージ保護 AC電源4KVサージ保護 入力電圧許容差20%以内(280VAC 4時間、300VAC 1分) 回路保護によるポート間の電力干渉の防止 PoE PD(PoE受電可能機器)の自動検出 STモード:PoEを介して最大100m@100Mbps でPoEカメラに到達可能 EXモード:EX PoEポートを介して最大250m@10Mbps で 802.3af/at カメラに到達可能
仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】5.6Gbps、【PoE仕様】@ 10Mbps で 802.3af/at筐体:ブラック質量(g)1540ポート数FE PoEポート×8、GE コンボポート×2、EXモードPoEポート×2、【PoE対応】8ポート消費電力(W)54VDC/ポート、最大30/ポート適合規格CE、FCC、VCCIコネクタ形状RJ45 PoE×8、RJ45/SFPコンボポート×2、入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×270×44準拠規格IEEE802.3af / IEEE802.3at保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブルEXモード:CAT 6以上のUTP/STPケーブルの使用を強く推奨設置方法水平設置電源供給【PoE電源供給能力】15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠、合計:115Wオートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(1536Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
AW Series(AW30-02) SMCAW Series(AW30-02)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA 互換品 アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★ブルーレイドライブ・BRP-UT6Cシリーズ・BRP-UT6LEシリーズ・BRP-UT6SLシリーズ・BRP-UT6SシリーズBRP-U6USABRP-UB6KBRP-UB6RBRP-UB6WBRP-UT6/MBRP-UT6/MCBRP-UT6/MC2BRP-UT6ALKBRP-UT6CKBRP-UT6CRBRP-UT6CWBRP-UT6LEKBRP-UT6LEWBRP-UT6NKBRP-UT6NRBRP-UT6NWBRP-UT6SKBRP-UT6SLKBRP-UT6SLWBRP-UT6SRBRP-UT6SWBRP-UT6UHD/CKEX-BD01KEX-BD01WEX-BD03KEX-BD03WEX-BD04KEX-BD04WEX-BD05KEX-BD05W★SSD・G-DRIVE ev RaW SSD0G047580G047620G06034★DVDドライブ・DVRP-UB8シリーズ・DVRP-UT8C2シリーズ・DVRP-UT8LAシリーズ・DVRP-UT8LシリーズDVRP-UB8HDVRP-UB8KDVRP-UB8KDVRP-UB8WDVRP-UB8WDVRP-UT8CDVRP-UT8C2KDVRP-UT8C2WDVRP-UT8CW/EDVRP-UT8FCWDVRP-UT8FCWDVRP-UT8HDVRP-UT8HDVRP-UT8LKDVRP-UT8LKDVRP-UT8LKADVRP-UT8LNDVRP-UT8LNADVRP-UT8LRDVRP-UT8LRADVRP-UT8LWDVRP-UT8LWDVRP-UT8LWADVRP-UT8SKDVRP-UT8SRDVRP-UT8SWDVRP-UT8TBKDVRP-UT8TBKDVRP-W8AIEX-DVD03KEX-DVD03WEX-DVD04KEX-DVD04WEX-DVD05LKEX-DVD05LWEX-DVD06KEX-DVD06W★HDD/SSD・AVHD-ASシリーズ・AVHD-AUTB/EXシリーズ・AVHD-AUTBSシリーズ・AVHD-AUTBシリーズ・AVHD-PUTSQシリーズ・AVHD-USシリーズ・AVHD-UTBEシリーズ・AVHD-UTBKSシリーズ・AVHD-UTBシリーズ・AVHD-WRシリーズ・EC-PHU3シリーズ・EX-HDAZ-UTLシリーズ・EX-HDCZシリーズ・SDPX-USCBシリーズ・SDPX-USCCシリーズ・SDPX-USCシリーズ・SSDP-STシリーズ・SSPH-UA/Eシリーズ・SSPH-UAシリーズ・SSPH-UT/Eシリーズ・SSPH-UTシリーズ・SSPL-UTシリーズ・SSPX-GCシリーズAVHD-AS2AVHD-AS4AVHD-AS6AVHD-AUTB1AVHD-AUTB1SAVHD-AUTB2AVHD-AUTB2/EXAVHD-AUTB2SAVHD-AUTB3AVHD-AUTB3/EXAVHD-AUTB3EAVHD-AUTB3SAVHD-AUTB4AVHD-AUTB4/EXAVHD-AUTB4SAVHD-P1UTSQAVHD-P2UTSQAVHD-US4AVHD-US6AVHD-US8AVHD-UTB1EAVHD-UTB1KSAVHD-UTB2AVHD-UTB2EAVHD-UTB2KSAVHD-UTB3EC-PHU3W1EC-PHU3W2DEC-PHU3W3DEC-PHU3W4DEC-PHU3W5DEX-HD2CZEX-HD3CZEX-HD4CZEX-HD6CZEX-HD8CZEX-HDAZ-UTL2KEX-HDAZ-UTL3KEX-HDAZ-UTL4KEX-HDAZ-UTL6KEX-HDAZ-UTL8KIPHD-PC1.0UTIPHD-PC2.0UTJH020IOJH030IOSDP-SQ30HSDPX-USC1CSDPX-USC240SSDPX-USC240SBSDPX-USC480CSDPX-USC480SSDPX-USC480SBSSDP-ST128/WSSDP-ST64/WSSPH-UA1KSSPH-UA1KBSSPH-UA1N/ESSPH-UA1NBSSPH-UA1RSSPH-UA1RBSSPH-UA250KSSPH-UA250KBSSPH-UA250N/ESSPH-UA250NBSSPH-UA250RSSPH-UA250RBSSPH-UA2N/ESSPH-UA2NBSSPH-UA480NVSSPH-UA480NV/ESSPH-UA500KSSPH-UA500KBSSPH-UA500N/ESSPH-UA500NBSSPH-UA500RSSPH-UA500RBSSPH-UA960NVSSPH-UA960NV/ESSPH-UT1KSSPH-UT1K/ESSPH-UT1RSSPH-UT240KSSPH-UT240RSSPH-UT250KSSPH-UT250RSSPH-UT480KSSPH-UT480K/ESSPH-UT480RSSPH-UT500KSSPH-UT500K/ESSPH-UT500RSSPH-UT960KSSPH-UT960K/ESSPH-UT960RSSPL-UT1KSSPL-UT1K/ESSPL-UT1RSSPL-UT1WSSPL-UT250KSSPL-UT250RSSPL-UT250WSSPL-UT2KSSPL-UT2K/ESSPL-UT2RSSPL-UT2WSSPL-UT500KSSPL-UT500K/ESSPL-UT500RSSPL-UT500WSSPX-GC1TSSPX-GC256GSSPX-GC512G★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機・WFS-SR03シリーズWFS-SR03AWWFS-SR03KWFS-SR03KWFS-SR03WWFS-SR03WWN-AC1300UA★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVDCDRI-W24AICDRI-W24AIWCDRI-W24AICDVRP-UB8H★グラフィックアダプターUSB-RGB3/HUSB-RGB3/D★リーダー・ライターUS3-U2RW/BWFS-SR03AWWFS-SR03AW★オプション/ケーブル・US3-HB4シリーズUS3-HB4US3-HB4ACなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット 三菱電機CC-Link-AnyWire DB A20ブリッジユニット三菱電機
68,980税込75,878
1個
予約販売
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
AnyWire DB A20 マスタユニット 三菱電機AnyWire DB A20 マスタユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×104.5×90
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ30ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし