カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「d2f-01l3-d」の検索結果

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から88日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から93日以内出荷高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から107日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
コウグセット
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷備考5~8フクム部品名称コウグセツト図解NoMBS320-1T 付属品部品_No.1、MB260G-C 付属品部品_No.1、MBS260-3C 付属品部品_No.3、MBS2600T 付属品部品_No.4、DB-S260-2 付属品部品_No.1、DB-S320-2 付属品部品_No.1、MB200-1L 付属品部品_No.1、DB-S320-3C 付属品部品_No.3、MB260L 付属品部品_No.1、MB200L 付属品部品_No.1、DB26D-C B 付属品部品_No.1、DB21D-1C B 付属品部品_No.1、MBS260-2F 付属品部品_No.1、MBS260-2 付属品部品_No.1、MB260L-C 付属品部品_No.1、MBS3000T 付属品部品_No.4、MBS2600 付属品部品_No.4、DB21D-1C L 付属品部品_No.1、MBS320-3F 付属品部品_No.3、DB21D-1C 2G 付属品部品_No.1、MBS200-1C 付属品部品_No.1、MBS320-2 付属品部品_No.1、DB-S260-1 付属品部品_No.1、DB-S320-2C 付属品部品_No.1など
バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,598税込¥2,8581個欠品中外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー・4段階調整アジャスタブル付色シルバーメーカーKawasaki適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスⅡ(ZR250B)、エストレヤ250/RS/リミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZR250(EX250H-000001~089999)、ZZR250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001~089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)(ZR400C-000001~109999)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)(ZR400C-300001~341999)、バルカン400(VN400) 、バルカンII(VN400)、バルカンクラシック400(95~96)(VN400)、ZRX-Ⅱ(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D)、ZZR400(ZX400N-000001~039999)(~03年)、ZR-7/S(ZR750F)、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H2/J2/L1-5/L4A/L9)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、ZX-9R(ZX900B1-4)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C)、ZZR1100(97-98)、GPZ1100/-2(ZXT10E)(ABS車含む)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(ZXT20C)左右区別右適合排気量(cc)250