カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 制御機器(13)
  • 照明(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)

「d2hw」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
2号デズミ ELPA2号デズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologiesロッカースイッチ Carling TechnologiesCarling Technologies
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
ヘッドバンド GENTOSヘッドバンドGENTOS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付)IDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から111日以内出荷
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から68日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 300W日動工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 200W日動工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W日動工業
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から112日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ハイディスク100W 日動工業ハイディスク100W日動工業
68,980税込75,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AUMICROCHIP
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Microchipの低消費電力で高性能の8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な64 kB ISPフラッシュメモリ、2 kB EEPROM、4 kB SRAM、汎用I/Oライン x 27、汎用作業レジスタ x 32、モータ用パワーステージコントローラ x 1、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2、HW LIN付きUART x 1、設定可能な2つの差動ゲイン入力段を備えた11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータ、個別の発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマ、SPIシリアルポート、オンチップデバッグシステム、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、2.7-5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
(28533)カバー ニッサン(28533)カバーニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ハイディスク200W 日動工業ハイディスク200W日動工業
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク300W 日動工業ハイディスク300W日動工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク150W 日動工業ハイディスク150W日動工業
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
規格RS35-32T関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB)図解NoMSC1-102D 巻取機駆動部品_No.2、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.2、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.2、MSC1-103DW-1 巻取駆動部品 スプロケツト_No.3、MSC1-103DW 巻取駆動部品 スプロケツト_No.3、MSC1-105S 巻取機駆動部品 スプロケツト_No.2、MSC1-102DW 巻取機駆動部品 スプロケツト_No.2、MSC5-100Uクミタテ 巻取駆動部品 スプロケツト_No.13
ブラケットAクミタテ BIGM(丸山製作所)ブラケットAクミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様78~82フクム規格ヤマホHSC2-BR-A関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB)図解NoMSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.76、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ブラケットAクミタテ_No.77、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 ブラケットAクミタテ_No.2、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.2、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.76
カーブノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)カーブノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様30~34フクム規格ヤマホN-CSU-10関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMSC1-62 ノズル部品_No.21、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 カーブノズルクミタテ_No.29、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 カーブノズルクミタテ_No.46、MSC1-102D ノズル部品_No.21、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 カーブノズルクミタテ_No.51、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.25、MSC1-104L-GH オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-104-1 フゾクヒン部品 カーブノズルクミタテ_No.19、MSC1-73HW 付属品部品_No.20、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.29、MSC1-104L オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-103DW-1 付属品部品 カーブノズルクミタテ_No.21など
クランプ BIGM(丸山製作所)クランプBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
規格ヤマホCT-125関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB)図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 クランプ_No.74、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.68、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.86、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.68、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 クランプ_No.88、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 クランプ_No.69、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 クランプ_No.86
ノズルイタSU-21-90 BIGM(丸山製作所)ノズルイタSU-21-90BIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
規格SU-21-90関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB)図解NoMSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.57、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ノズルイタSU-21-90_No.40、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.57、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.39、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.39、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.61、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ノズルイタSU-21-90_No.57
6カクフクロナット BIGM(丸山製作所)6カクフクロナットBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様M61ガタ規格M61ガタ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB)図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 6カクフクロナット_No.80、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクフクロナット_No.67、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.67、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.49、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 6カクフクロナット_No.67、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 6カクフクロナット_No.50、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.49
オサエカナグ BIGM(丸山製作所)オサエカナグBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格ヤマホCT-115関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB)図解NoMSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 オサエカナグ_No.75、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 オサエカナグ_No.66、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 オサエカナグ_No.83、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.83、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.65、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.65、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 オサエカナグ_No.83
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
規格CT-163関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.75MB)図解NoMSC1-102DW 希望付属品(4)部品 ブラケット_No.3、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 ブラケット_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-73HW 希望付属品(3)部品_No.3、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ブラケット_No.84、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.83、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.9、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ブラケット_No.7、MSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ブラケット_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 ブラケット_No.9、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.83、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ブラケット_No.9