カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「d2mc-5f」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽トルク基本スイッチ D2MC Aratas(旧:omron)

    軽トルク基本スイッチ D2MC

    Aratas(旧:omron)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
    質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)

    デジタル入出力信号モニタアクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
  • オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィラーCAP

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)

    CKD
    67,838税込74,622
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • D2MC omron(オムロン)

    D2MC

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。