2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
268 税込295
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

規格D2SW-3L3H450L 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.1MB) 図解NoGD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ6000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、GKD6001ファンケース,レバー,シャッタ部品マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6500G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、GKD6000ファンケース,レバー,シャッタ部品マイクロスイッチマトメ_No.29、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ6001G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷