カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)

「d2vw-01」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 小形マイクロ D2VW Aratas(旧:omron)

    小形マイクロ D2VW

    Aratas(旧:omron)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    種類マイクロスイッチ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品)

    omron(オムロン)
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (標準品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ローラレバー

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ SRC

    マイクロスイッチ

    SRC
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロスイッチ リード線付 SRC

    マイクロスイッチ リード線付

    SRC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥7,650~税込¥8,415~
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 熱収縮シールドチューブ 興和化成

    熱収縮シールドチューブ

    興和化成
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
    仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥14,450~税込¥15,895~
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 燃料フィルター MANN-FILTER

    燃料フィルター

    MANN-FILTER
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質な燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れを除去し、損傷を防ぎます。. 最高の分離性と密閉性により、燃料フィルターはメンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と最適な保護を保証します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
  • RAVENOL DXG 5W-30 20L RAVENOL

    RAVENOL DXG 5W-30 20L

    RAVENOL
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(20L)
    6日以内出荷
    SMOとの主な違いは、ベースオイル、USVO(R)の採用、取得している承認の範囲です。PAO100%ベースオイルとUSVO(R)により、油温が上昇し負荷がかかる条件下でも粘度低下を抑制。高温での蒸発によるオイル消費も抑えます。直噴ターボのLSPI(低速早期着火)抑制に加え、ワインディングやサーキット走行を含む使い方までを想定した5W-30です。レクサスの2UR-GSE(5.0L V8)をはじめ、API SP/ILSAC GF-6A・SAE 5W-30 を指定する国産の高出力エンジンにも対応します。API SQ/ILSAC GF-7Aはこれらの後継世代にあたる規格です。Honda/Acura HTO-06、Ford WSS-M2C961-A/A1、Chrysler MS-13340/MS-6395、Opel OV 040 1547-G30はRAVENOL推奨適合です。5W-30指定のガソリン車には、API SQ Resource Conserving/ILSAC GF-7Aに対応するSMOまたはDXGを。GM dexos1 Gen 3指定車にはDXGをお選びください。REPはACEA C3/API SNおよび各承認が車両の要求規格と一致する場合の選択肢です。RUP 5W-40/RRS 5W-50への粘度変更は、車両またはエンジン製作者・チューナーの指定に従ってください。
    適合【RAVENOL】API SQ Resource Conserving(正式承認)、ILSAC GF-7A(正式承認)、GM dexos1(TM) Gen 3 D335AADJ081(正式承認)、VWC 53034(正式承認・中国市場向けVW規格)、Chrysler MS-13340 / MS-6395、Fiat 9.55535-CR1、Ford WSS-M2C929-A / 946-A・B1 / 961-A・A1、Honda / Acura HTO-06、Opel OV 040 1547-G30適合車種【日本で台数の多い車種】5W-30を指定する国産ガソリン車(API SN/SP以上記載車)で、より高い保護性能を求める場合、シボレー、キャデラック等 GM dexos1 Gen 3 指定車、【国産スポーツ・高出力モデル】レクサス LC500、RC F、GS F、IS F(2UR-GSE 5.0L V8/SAE 5W-30・API SP/ILSAC GF-6A 指定車)、日産 スカイライン 400R、フェアレディZ(5W-30指定車)、スズキ スイフトスポーツ ZC33S(SAE 5W-30・API SL以上 指定車)、スバル WRX STI(VAB/EJ20)(SAE 5W-30 指定車)、トヨタ GR86/86(ZN6)/スバル BRZ、マツダ ロードスター(ND)(SAE 5W-30 は取扱説明書に適合・指定オイルとして記載。推奨粘度は0W-20)、直噴ターボ搭載車-ホンダ 1.5/2.0 VTEC TURBO ほか(Honda/Acura HTO-06 はRAVENOL推奨適合)、ワインディング走行も行う 5W-30 指定車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • リミットスイッチ BIGM(丸山製作所)

    リミットスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格D2VW-5L1B-2M部品名称リミツトスイツチ図解NoMRS30HS-130 HST部品_No.70、MRS40HS-150 HST部品_No.70
  • 中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • リミットスイッチ BIGM(丸山製作所)

    リミットスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    規格D2VW-5L2A-1M部品名称リミツトスイツチ図解NoMS651DR4T-K 電装品部品_No.27、MS551DR4T-K 電装品部品_No.27、MS511R4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR6T-K 電装品部品_No.42、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS410R4T-K 電装品部品_No.27、MS613R4T-K 電装品部品_No.27、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.42、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS410R4T-M 電装品部品_No.27、MS753DR4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS551DR6T-K 電装品部品_No.40、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T-K 電装品部品_No.42、MS511R4T-M 電装品部品_No.27、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS613R4T-M 電装品部品_No.27、MS651DR6T-K 電装品部品_No.40、MS653DR4T-K 電装品部品_No.27、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.42
  • 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
    適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
  • 油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

    ParkerTAIYO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷から45日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    高さ(mm)92奥行(mm)46最大流量(L/min)80
  • 油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO

    油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)

    ParkerTAIYO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
    高さ(mm)83奥行(mm)46最大流量(L/min)80
  • RAVENOL DGL 75W-85 4L RAVENOL

    RAVENOL DGL 75W-85 4L

    RAVENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(4L)
    11日以内出荷
    BMWの標準デフ(Hypoid Axle Oil G1/G2/G5 指定)、メルセデス(MB 235系/DTFR 12B120)、トヨタ/VW の各純正品番、ZF TE-ML 18 の指定にRAVENOL推奨適合として対応します。GL-5+LS のため、LSD付きデフにもLSDなしのハイポイドデフにも使用できます。近年の欧州車が指定する低粘度(75W-85)デフオイルの領域を、PAOベースの全合成オイルでカバーします。メーカー番号はいずれもRAVENOL推奨適合です。デフ型式、要求LS特性、純正品番を照合してください。BMW M のLSD(Hypoid G4 指定)には VGO 70W-80 LS を。機械式LSDや超高荷重には Racing Gear 75W-140 を。
    適合API GL-5+LS・SAE 75W-85 指定のデファレンシャル(LSD付き/LSDなし)性能【RAVENOL】API GL-5 + LS / MIL-L-2105 D、BMW Hypoid Axle Oil G1 / G2 / G5、DTFR 12B120 / MB 235系、Toyota / VW 各純正品番、ZF TE-ML 18規格API GL-5 + LS / MIL-L-2105 D適合規格BMW Hypoid Axle Oil G1・G2・G5 / DTFR 12B120・MB 235系 / Toyota・VW 各純正品番 / ZF TE-ML 18仕様・用途【日本で台数の多い車種】BMW 1/3/5シリーズ、X1/X3/X5 の標準リアデフ(BMW Hypoid Axle Oil G1/G2/G5 指定)、メルセデス・ベンツ C/E/GLC 等のリアデフ(MB 235系/DTFR 12B120 指定用途)、トヨタ/レクサス FR・4WD車のデフ(トヨタ純正品番・GL-5 75W-85 指定用途)- 純正品番の照合が必要、フォルクスワーゲン/アウディ(VW 純正品番指定用途)、ZF TE-ML 18 指定アクスル粘度SAE 75W-85危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mLベースオイルPAOベースの全合成オイル・LSギアオイル危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL DXG 5W-30 5L RAVENOL

    RAVENOL DXG 5W-30 5L

    RAVENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(5L)
    11日以内出荷
    SMOとの主な違いは、ベースオイル、USVO(R)の採用、取得している承認の範囲です。PAO100%ベースオイルとUSVO(R)により、油温が上昇し負荷がかかる条件下でも粘度低下を抑制。高温での蒸発によるオイル消費も抑えます。直噴ターボのLSPI(低速早期着火)抑制に加え、ワインディングやサーキット走行を含む使い方までを想定した5W-30です。レクサスの2UR-GSE(5.0L V8)をはじめ、API SP/ILSAC GF-6A・SAE 5W-30 を指定する国産の高出力エンジンにも対応します。API SQ/ILSAC GF-7Aはこれらの後継世代にあたる規格です。Honda/Acura HTO-06、Ford WSS-M2C961-A/A1、Chrysler MS-13340/MS-6395、Opel OV 040 1547-G30はRAVENOL推奨適合です。5W-30指定のガソリン車には、API SQ Resource Conserving/ILSAC GF-7Aに対応するSMOまたはDXGを。GM dexos1 Gen 3指定車にはDXGをお選びください。REPはACEA C3/API SNおよび各承認が車両の要求規格と一致する場合の選択肢です。RUP 5W-40/RRS 5W-50への粘度変更は、車両またはエンジン製作者・チューナーの指定に従ってください。
    適合【RAVENOL】API SQ Resource Conserving(正式承認)、ILSAC GF-7A(正式承認)、GM dexos1(TM) Gen 3 D335AADJ081(正式承認)、VWC 53034(正式承認・中国市場向けVW規格)、Chrysler MS-13340 / MS-6395、Fiat 9.55535-CR1、Ford WSS-M2C929-A / 946-A・B1 / 961-A・A1、Honda / Acura HTO-06、Opel OV 040 1547-G30適合車種【日本で台数の多い車種】5W-30を指定する国産ガソリン車(API SN/SP以上記載車)で、より高い保護性能を求める場合、シボレー、キャデラック等 GM dexos1 Gen 3 指定車、【国産スポーツ・高出力モデル】レクサス LC500、RC F、GS F、IS F(2UR-GSE 5.0L V8/SAE 5W-30・API SP/ILSAC GF-6A 指定車)、日産 スカイライン 400R、フェアレディZ(5W-30指定車)、スズキ スイフトスポーツ ZC33S(SAE 5W-30・API SL以上 指定車)、スバル WRX STI(VAB/EJ20)(SAE 5W-30 指定車)、トヨタ GR86/86(ZN6)/スバル BRZ、マツダ ロードスター(ND)(SAE 5W-30 は取扱説明書に適合・指定オイルとして記載。推奨粘度は0W-20)、直噴ターボ搭載車-ホンダ 1.5/2.0 VTEC TURBO ほか(Honda/Acura HTO-06 はRAVENOL推奨適合)、ワインディング走行も行う 5W-30 指定車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
  • D2VW 5A ヒンジ・ローラ・レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ヒンジ・ローラ・レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)

    omron(オムロン)
    ¥829税込¥912
    1個
    62日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
  • D2VW 0.1A ヒンジ・ローラ・レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品) omron(オムロン)

    D2VW 0.1A ヒンジ・ローラ・レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形定格0.1A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
  • D2VW 0.1A ヒンジ・レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品) omron(オムロン)

    D2VW 0.1A ヒンジ・レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格0.1A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
  • セパレータ (V形スイッチ用) omron(オムロン)

    セパレータ (V形スイッチ用)

    omron(オムロン)
    ¥469税込¥516
    1個
    65日以内出荷
    厚さ(mm)0.13適合スイッチ本体形V形D3V-01形VX形D2RV形D2VW
  • D2VW 5A ヒンジ・短レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (標準品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ヒンジ・短レバー形 1b リード線タイプ(300mm) (標準品)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (標準品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・短レバー形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
  • D2VW 5A ヒンジ・ローラ・短レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品) omron(オムロン)

    D2VW 5A ヒンジ・ローラ・短レバー形 1c リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。
    仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (安全規格認証品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60