RAVENOL DGL 75W-85 4L

RAVENOL DGL 75W-85 4L - RAVENOL

BMWの標準デフ(Hypoid Axle Oil G1/G2/G5 指定)、メルセデス(MB 235系/DTFR 12B120)、トヨタ/VW の各純正品番、ZF TE-ML 18 の指定にRAVENOL推奨適合として対応します。
GL-5+LS のため、LSD付きデフにもLSDなしのハイポイドデフにも使用できます。近年の欧州車が指定する低粘度(75W-85)デフオイルの領域を、PAOベースの全合成オイルでカバーします。
メーカー番号はいずれもRAVENOL推奨適合です。デフ型式、要求LS特性、純正品番を照合してください。
BMW M のLSD(Hypoid G4 指定)には VGO 70W-80 LS を。機械式LSDや超高荷重には Racing Gear 75W-140 を。

内容量
1個(4L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
071338091221107-004-01-999
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする