360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。 トラスコ品番330-9967 全長(mm)(感熱部)115 質量(g)340 スイッチ3線切り コード長さ(m)1.2 最大径(Φmm)(感熱部)9.5 接点機構
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スーパーメイトカゴ台車 33L
買物カゴを重ねておくことができます。 33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に 仕様完成品 付属品キャスター75Φ 適合容量33Lのカゴ用 トラスコ品番126-8159 材質全体:スチール、クロムメッキ 質量(kg)3.4 クロムメッキ 外寸(mm)間口:380 キャスター径(Φmm)75 外寸法・高さ(mm)555 外寸法・奥行(mm)505
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

現在の日本語表記の消火器標識に併記出来るように図記号の標識も取りそろえました。 中輝度蓄光式標識で停電時の暗闇でも認識できます。
1枚
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能、対向配線、ワイヤーロック取付可能 付属品仕切板SS1・S1・M1・L3枚、ペントレー2個、鍵2×2枚付 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板=鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥) 関連資料組立説明書(0.48MB) センタートレーに鍵は付きません グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能 付属品鍵2×2枚、仕切板SS1枚、S1枚、M1枚、L3枚、ペントレー2個付 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥)、幕板1箇所(天板配線口下) 関連資料組立説明書(0.36MB) 袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20 サービス分類組立・設置・取付
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能 付属品鍵2×2枚、仕切板SS1枚、S1枚、M1枚、L3枚、ペントレー2個付 材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板=鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、引出左右上段・右中段=10、左中段・左右下段=20 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥)、幕板1箇所(天板配線口下) 関連資料組立説明書(0.36MB) 袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能、対向配線、ワイヤーロック取付可能 付属品仕切板SS1枚・S1枚・M1枚・L3枚、ペントレー2個、鍵2か所×2枚付 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥) 関連資料組立説明書(0.48MB) センタートレーに鍵は付きません グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20 サービス分類組立・設置・取付
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ
種類高精度変位センサ 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約65 材質(ケース)PBT 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~45 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(フロント)PMMA ウォームアップ時間15min.max. 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 温度特性±0.08%/℃ F.S 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

木製天板デスク US-W 両袖机 左D-3段、右A-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌々日出荷

1個
489 税込538
翌々日出荷







バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ジッパー付きでしっかりと閉じる事ができます。吊り下げ用のD環が付いております。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9864 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 高さ(mm)600 容量(L)30
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷



1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷



1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷