カテゴリ

  • 研磨材(30)
  • 機構部品(14)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)

「d36 研磨」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上用研磨材 創研工業仕上用研磨材創研工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最もポピュラーな仕上げ用研磨材です。
適合材白系貴金属
白棒 850g モノタロウ白棒 850gモノタロウ(83件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
青棒 光陽社青棒光陽社(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
青棒 67g モノタロウ青棒 67gモノタロウ(86件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
白棒 67g モノタロウ白棒 67gモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に適合材ステンレス、アルミ仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
白棒 光陽社白棒光陽社(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途金属全般の中磨き用種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25質量(g)340~390適合材金属全般工程中磨き適合バフサイザルバフ、硬い綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
トリポリ 700g モノタロウトリポリ 700gモノタロウ(54件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700種別固形研磨剤適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
白棒 上村工業白棒上村工業(7件のレビュー)
1,758税込1,934
1個
当日出荷
研磨力を重点にし、しかも曇りのない光沢が得られます。
用途銅めっき、アルミニウムステンレス等の仕上げ用適合材銅めっき、アルミニウムステンレス等質量(g)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×60×40
ピカール液 日本磨料工業ピカール液日本磨料工業(243件のレビュー)
649税込714
1缶(180g)ほか
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油RoHS指令(10物質対応)対応
青棒 1050g モノタロウ青棒 1050gモノタロウ(49件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050種別固形研磨剤適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.2MB)
ノークロム5000 ヤナセ(柳瀬)ノークロム5000ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0185質量(g)250サイズ(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク モノタロウフェルトディスクモノタロウ(147件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工クッションゴム・ゴムスプリング KK倉敷化工(13件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
しっかり洗える ボトル洗い オーエしっかり洗える ボトル洗いオーエ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
押し付けると先端が広がって床にフィット! 大きなボトルや冷水筒も洗えるロングサイズ 約32mmの細い口径にも入るスリムヘッド。 傷つけにくく汚れを落とすソフトタイプ。 専用のスポンジで取り替え可能、簡単に取り外せます。
グリーン繰り返し・詰め替え対応
アクリサンデー研磨剤 アクリサンデーアクリサンデー研磨剤アクリサンデー(26件のレビュー)
679税込747
1本(100mL)
当日出荷
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(161件のレビュー)
249税込274
1枚ほか
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
白棒 イチグチ白棒イチグチ(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの仕上げ用寸法(mm)100×40×20質量(g)140トラスコ品番397-3689種別固形研磨材適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
789税込868
1本(100g)
当日出荷
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
アロックス 光陽社アロックス光陽社(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ種別固形研磨剤適合バフ綿バフ、フェルトバフ工程仕上げ磨き適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
樹脂研磨剤24P ヤナセ(柳瀬)樹脂研磨剤24Pヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂適合材樹脂質量(g)500サイズ(mm)60×125×40RoHS指令(10物質対応)対応
部品 研磨機 GK150F HiKOKI(ハイコーキ)部品 研磨機 GK150FHiKOKI(ハイコーキ)
449税込494
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
精密ロックナット MRシリーズ 日機精密ロックナット MRシリーズ日機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
樹脂用研磨材 TRUSCO樹脂用研磨材TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572幅(mm)151高さ(mm)27質量(g)350奥行(mm)49砥粒酸化アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型レヂトン
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石適合材アルミ穴径(mm)22
3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリルギガ・セレクションーリミテッド
5,998税込6,598
1本
当日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
精密ブラシ・ステンレス 〈エンド型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・ステンレス 〈エンド型〉ヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(ハイコーキ)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)握りやすい周長 133mm2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステーLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨付属品操作シール仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm水本機械製作所
169税込186
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈エンド型〉ヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)36材質(毛)RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね B-71 東京発条製作所皿ばね B-71東京発条製作所
629税込692
1個
5日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)71全長H(mm)4.5内径d(Φmm)36単重(g)58板厚公差(mm)±0.08板厚t(mm)2.5たわみ(mm)(全たわみh)2、(σ=0.5h σたわみ)1取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)3荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)6903、(σ=0.5h P荷重)5188
精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・黒毛 〈カップ型〉ヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプ黒毛RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね A-71 東京発条製作所皿ばね A-71東京発条製作所
899税込989
1個
5日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)71全長H(mm)5.6内径d(Φmm)36単重(g)92板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)4たわみ(mm)(全たわみh)1.6、(σ=0.5h σたわみ)0.8取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)4.4荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)21450、(σ=0.5h P荷重)14790
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)イマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類2スポーク材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉 ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉ヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)36材質(毛)RoHS指令(10物質対応)対応