26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d38
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。
種別d38L 粒径(mm)10 粒高(mm)3.5
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d40
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として トラスコ品番352-9568 厚さ(mm)1.3 質量(g/本)3300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プチプチに糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。 梱包の他に、窓貼りにも最適です。
仕様糊付、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 粘着力(N/25mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
6日以内出荷

ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
1巻
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ブルー 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

川上産業ピンクプチ(静防) P-d37L
エコ商品
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
4,547 税込5,002
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5365種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

関連カテゴリ