カテゴリ
- 制御機器(180)
- 基板用コネクタ(20)
- 受動部品その他関連用品(9)
- 丸型コネクタ(151)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d38999」の検索結果

Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN
AMPHENOL¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 55極 D38999/20WE35PN
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●実装タイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-C-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ねじ込み式エントリ●シリーズ:D38999
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
ダストキャップ シェルサイズ:11 D38999シリーズ
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷シェルサイズ 11 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8529アズワン品番65-7541-83
ダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズ
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530アズワン品番65-7540-73
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/26FA98SN
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 37極 D38999/26FD35SN
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PN
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8716アズワン品番65-7615-82
ダストキャップ シェルサイズ:17 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 17 種類あります。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8722アズワン品番65-7610-31
ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8713アズワン品番65-7601-15
ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8720アズワン品番65-7611-18
ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8724アズワン品番65-7619-94
ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷。Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8712アズワン品番65-7608-65
ダストキャップ シェルサイズ:17 III TVシリーズ
AMPHENOL¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 17 種類あります。亜鉛ニッケルめっきが施されています。ワッシャのタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8721アズワン品番65-7608-72
ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷。Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。亜鉛ニッケルめっきが施されています。ワッシャのタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8718アズワン品番65-7599-69
ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8717アズワン品番65-7616-55
丸型コネクタ レセプタクル 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137アズワン品番65-7492-57
丸型コネクタ レセプタクル 6極
AMPHENOL¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8149アズワン品番65-7491-83
丸型コネクタ レセプタクル 13極
AMPHENOL¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8104アズワン品番65-7492-17
丸型コネクタ レセプタクル 37極
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●極数:37●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8121アズワン品番65-7492-39
丸型コネクタ レセプタクル 10極
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8075アズワン品番65-7493-94
丸型コネクタ レセプタクル 22極
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8108アズワン品番65-7494-33
丸型コネクタ レセプタクル 22極
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8133アズワン品番65-7494-46
丸型コネクタ レセプタクル 13極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8150アズワン品番65-7494-70
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8689アズワン品番65-7615-81
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
AMPHENOL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8635アズワン品番65-7597-38
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
AMPHENOL¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8669アズワン品番65-7607-85
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8705アズワン品番65-7618-66
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8690アズワン品番65-7649-09