4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替え可能です。 お試し感覚で購入できるお手頃価格です。 ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。 テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ! 先端がローラーなのでスムーズで軽い引き心地です。 写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。 環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した商品です。 ドットライナーコンパクト(ドット柄・ハート柄)は互換性があります。いずれのつめ替え用テープも装着可能です。
材質つめ替えケース:R-ABS、ACID FREE テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)11 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号16 112 043
1個
599 税込659
当日出荷

テープのり〈ドットライナーコンパクト〉(つめ替え用テープ)です。
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)11 エコマーク認定認定 商品タイプつめ替え用テープ エコマーク認定番号16 112 043
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御 仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路 材質樹脂 94V0 質量(kg)1.1 質量(g)(本体)775、(吸着板)274 使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8 信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6 外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA 消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10% ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路 設置場所屋内専用 モード自動施錠モードのみ ケーブル長(mm)約1800 外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠 防水性IP66 吸着力(kg)200
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.8、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.5、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.22、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.19、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.20、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.21、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.26、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.20、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ_No.20、GD401 エンジン キャブレタ、マフラなど
1個
129 税込142
7日以内出荷