カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,020)
  • 機構部品(212)
  • オフィス家具(205)
  • 制御機器(172)
  • 自動車純正部品(163)
  • 測定用品(145)
  • バイク部品(62)
  • 切削工具(59)
  • 自動車補修部品(54)
  • メカニカル部品(45)
  • 農業機械(44)
  • 家電(40)
  • バイク純正部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 保管用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・電設資材(15)
  • 照明(15)
  • 電気材料(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「d4f」の検索結果

関連キーワード
2,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Fomron(オムロン)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から85日以内出荷
世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin東芝
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 351H光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP748J(D4,F), トランジスタ出力, 6-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP748J(D4,F), トランジスタ出力, 6-Pin東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 4000 V ac論理出力 = Yフォトカプラ サイリスタ出力,東芝. TTL出力で中容量サイリスタの点弧などが行えます. 海外安全規格:RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入東芝
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータアズワン品番65-7242-38
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入東芝
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 352F●コード番号:885-1266アズワン品番65-7247-59
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入東芝
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87
ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)ガラスドリル 4枚刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業塩ビカッター 美楽三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP363J D4 F 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP363J D4 F 1袋 10個入東芝
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ トライアック出力東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●シリーズ:TLP 363J●コード番号:885-1402アズワン品番65-7245-26
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入東芝
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279アズワン品番65-7256-34
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP748J D4 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP748J D4 F 1袋 5個入東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
フォトカプラ、サイリスタ出力、ToshibaTTL出力で中容量サイリスタの点弧などが行えます海外安全規格:
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:4000 V ac●論理出力:あり●コード番号:756-3696アズワン品番65-7252-46
ホットドライヤ(熱生機) スイデンホットドライヤ(熱生機)スイデン
261,480税込287,628
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) TRUSCO電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1丁
当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り
スライドハンマプラー用板金フック KTCスライドハンマプラー用板金フックKTC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
パレット D4-1010F 青 サンコー(三甲)パレット D4-1010F 青サンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
仕様種別:SKD41010FBL材質低発泡PE外寸(mm)1000×1000×144
パレット D4-811F 青 サンコー(三甲)パレット D4-811F 青サンコー(三甲)
28,980税込31,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD4811FBL材質低発泡PE外寸(mm)1100×800×138
パレット D4-1012F 青 サンコー(三甲)パレット D4-1012F 青サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41012FBL材質低発泡PP外寸(mm)1202×1002×150
ソケットアダプター ミトロイソケットアダプターミトロイ
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様インパクトドライバー対応タイプボール・フレックス首振角度(°)10
パレット D4-912F 青 サンコー(三甲)パレット D4-912F 青サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD4912FBL種別4方差し片面使用型質量(kg)28.3
パレット D4-911F 灰 サンコー(三甲)パレット D4-911F 灰サンコー(三甲)
29,980税込32,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD4911FGL材質低発泡PE外寸(mm)1100×900×140
パレット D4-1111F 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F 青サンコー(三甲)
34,980税込38,478
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111FBL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
FZロッカー 4人用ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所)FZロッカー 4人用ダイヤル錠オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
仕様アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/4人用~6人用:4人用~6人用 /扉素材:スチール /使用人数:4人用その他4人用 ダイヤル錠付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚幅(mm)900高さ(mm)1790タイプ4人用奥行(mm)515段数1段列数4列内寸奥行(mm)450内寸幅(mm)193施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1670
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
多段オープンショーケース サンデン多段オープンショーケースサンデン
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-2 青サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 日東工器パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去適合流体作動油使用圧力(MPa)0~35材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)
パレット D4-1111F-3 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-3 青サンコー(三甲)
32,980税込36,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F3BL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
ソケットアダプター 1/2 ボール・フレックスタイプ(ハンガー) ミトロイソケットアダプター 1/2 ボール・フレックスタイプ(ハンガー)ミトロイ
899税込989
1本
7日以内出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番817-5492
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) BPD4F2シリーズ 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) BPD4F2シリーズ岡崎精工
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷
超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼迄幅広い加工が可能です。
仕様●刃径(Φ):28●全長(mm):140●刃長(mm):40●柄径(Φ):25●刃数:4●ネジレ角(°):30アズワン品番65-6700-40
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ SMC3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズSMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ミラー(R)ドアー (L081) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (L081)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (L084) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (L084)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (LA02) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (LA02)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (HG30) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (HG30)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
スポイラーリヤー (C100) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (C100)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
...